カテゴリ
- オフィス家具(47)
- 制御機器(24)
- バイク純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 切削工具(10)
- 家電(9)
- バイク部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イトーキ(25)
- ホンダ(16)
- カナレ電気(12)
- CAMDENBOSS(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- スリーアップ(7)
- タンガロイ(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- プラス[家具](5)
- アズワン(4)
- ツインバード(4)
- アイリスチトセ(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- SMC(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cft」の検索結果

PFAチューブ CFTシリーズ
アズワン¥3,465~税込¥3,812~1巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。連続使用温度(℃)250材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
チャンファリングツール CFT
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(25枚)当日出荷充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。材質不織布対応機種IC-S7L
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ
アズワン¥6,470~税込¥7,117~1枚ほか当日出荷FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
発泡クリップファイル A4 タテ
(48件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。用途用箋挟として材質本体:発泡PP、とじ具:鉄サイズA4タイプタテ板厚(mm)2寸法(横×縦)(mm)235×320綴じ枚数約50
充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
ハンディクリーナー 別売排気フィルター
アイリスオーヤマ¥990税込¥1,0891台当日出荷ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。質量(g)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
使い切り空調服 つなぎ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181着当日出荷空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に色ホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
カバーテープ CF-T35
ニチバン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8色クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
ミニチュア・コネクター
Watlow(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。耐熱温度(℃)200
カバーテープ CF-T50
サンビー¥599税込¥6591個当日出荷カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)50×8色クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
クリーナー用排気フィルター
アイリスオーヤマ¥959税込¥1,0551個当日出荷クリーナー専用の別売排気フィルターです。材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM寸法(mm)53×53×57質量(g)11対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
充電式クリーナー用 別売排気フィルター
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個当日出荷充電式クリーナー SCD-190P、 SCD - S1P 他別売り排気フィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×20.5
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット
ツインバード(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
クリーンノート ニュースタクリン付箋タック
桜井¥12,980税込¥14,2781ケース(30冊)ほか当日出荷無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙としてご利用ください。仕様1冊(50枚×2列)寸法(mm)25×75坪量(g/m2)64
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
ツインバード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
ニュースタクリンフセンタック黄
桜井¥11,980税込¥13,1781箱(30枚)当日出荷無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。 超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。用途クリーンルーム用トラスコ品番816-2698材質無塵紙ベース色黄質量(g)600タイプ50枚綴り×2列縦(mm)75商品構成単色横(mm)25
路面フロア表示
日本緑十字社¥879税込¥9671組(2枚)当日出荷から翌々日出荷裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45取付ステッカー
冷感スカーフ マジクール キッズ
大作商事(1件のレビュー)¥1,278税込¥1,4061本翌日出荷水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー
大風量3DスイングDCサーキュレーター360
スリーアップ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
折りたたみ フリーテーブル
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から5日以内出荷ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。幅(mm)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250奥行(mm)350高さ(mm)250耐荷重(kg)3材質ポリプロピレン質量(kg)1.1収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295
ラクティ用使い捨てフィルター
アイリスオーヤマ¥399税込¥4391個当日出荷軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。仕様フィルター(1袋):25枚入り材質不織布、ポリプロピレン対応機種IC-SDC2
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(20枚)ほか当日出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
無段階調整大風量DCサーキュレーター
スリーアップ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール。スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
ベースマウント(平面&曲面)
GoPro¥3,298税込¥3,6281個当日出荷GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。 ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセットトラスコ品番788-4460セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3材質本体(プラスチック)質量(g)80対応機種全てのGoPro カメラ
タイルカーペット用両面テープ
東リ¥10,980~税込¥12,078~1箱(15m×10巻)ほか4日以内出荷速乾性の両面テープ。仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
小型ファン用フィルター 粘着タイプ
橋本クロス¥1,498~税込¥1,648~1袋(10枚)ほか当日出荷粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。材質難燃性ポリエステル、粘着剤色ホワイト直径(Φmm)100風速(m/s)標準:1.5
コネクタクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)4日以内出荷から6日以内出荷建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します