カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cft」の検索結果

89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンファリングツール CFT 大洋ツール

    チャンファリングツール CFT

    大洋ツール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
    用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
  • 使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用) アイリスオーヤマ

    使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(25枚)
    当日出荷
    充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。
    仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。材質不織布対応機種IC-S7L
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
  • 使い切り空調服 つなぎ TRUSCO

    使い切り空調服 つなぎ

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1着
    当日出荷
    空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
    用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に色ホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
  • カバーテープ CF-T35 ニチバン

    カバーテープ CF-T35

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8色クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • カバーテープ CF-T50 サンビー

    カバーテープ CF-T50

    サンビー
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)50×8色クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • クリーナー用排気フィルター アイリスオーヤマ

    クリーナー用排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    クリーナー専用の別売排気フィルターです。
    材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM寸法(mm)53×53×57質量(g)11対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
  • ぺんコッコ ナカバヤシ

    ぺんコッコ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
    材質シリコーンゴム質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用) アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
    質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
  • TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ TRUSCO

    TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276
  • AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード

    AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
    質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
  • クリーンノート ニュースタクリン付箋タック 桜井

    クリーンノート ニュースタクリン付箋タック

    桜井
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(30冊)ほか
    当日出荷
    無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙としてご利用ください。
    仕様1冊(50枚×2列)寸法(mm)25×75坪量(g/m2)64
  • AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード

    AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
  • ニュースタクリンフセンタック黄 桜井

    ニュースタクリンフセンタック黄

    桜井
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30枚)
    当日出荷
    無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。 超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
    用途クリーンルーム用トラスコ品番816-2698材質無塵紙ベース色黄質量(g)600タイプ50枚綴り×2列縦(mm)75商品構成単色横(mm)25
  • 路面フロア表示 日本緑十字社

    路面フロア表示

    日本緑十字社
    ¥879税込¥967
    1組(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
    用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45取付ステッカー
  • 冷感スカーフ マジクール キッズ 大作商事

    冷感スカーフ マジクール キッズ

    大作商事(1件のレビュー)
    ¥1,278税込¥1,406
    1本
    翌日出荷
    水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。 多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。 更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。 ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
    材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%種類ネッククーラー
  • 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ

    大風量3DスイングDCサーキュレーター360

    スリーアップ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。
    用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • AC-4252用加湿フィルター ツインバード

    AC-4252用加湿フィルター

    ツインバード
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用加湿フィルター
  • 折りたたみ フリーテーブル YAMAZEN(山善)

    折りたたみ フリーテーブル

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。
    用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。幅(mm)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250奥行(mm)350高さ(mm)250耐荷重(kg)3材質ポリプロピレン質量(kg)1.1収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295
  • ラクティ用使い捨てフィルター アイリスオーヤマ

    ラクティ用使い捨てフィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
    仕様フィルター(1袋):25枚入り材質不織布、ポリプロピレン対応機種IC-SDC2
  • 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ

    無段階調整大風量DCサーキュレーター

    スリーアップ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール。スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。
    用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
  • ベースマウント(平面&曲面) GoPro

    ベースマウント(平面&曲面)

    GoPro
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。 ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。
    仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセットトラスコ品番788-4460セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3材質本体(プラスチック)質量(g)80対応機種全てのGoPro カメラ
  • タイルカーペット用両面テープ 東リ

    タイルカーペット用両面テープ

    東リ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(15m×10巻)ほか
    4日以内出荷
    速乾性の両面テープ。
    仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
  • 交換用フィルターセット ツインバード

    交換用フィルターセット

    ツインバード
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    適合AC-E944
  • 小型ファン用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス

    小型ファン用フィルター 粘着タイプ

    橋本クロス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
    用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。材質難燃性ポリエステル、粘着剤色ホワイト直径(Φmm)100風速(m/s)標準:1.5
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    光
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
    用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などに色シルバー
  • RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONS

    RF Solutions 同軸 変換アダプタ

    RF SOLUTIONS
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 鋳鉄ライニングバルブ KITZ(キッツ)

    鋳鉄ライニングバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    翌々日出荷
    ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
    材質FC200+ナイロン11ライニングバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • カーボンピンセット交換チップ Ideal-Tek

    カーボンピンセット交換チップ

    Ideal-Tek
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥67,005税込¥73,706
    1台
    翌々日出荷
    圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
    付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
  • 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 電磁式膜厚計 セパレート型トップ(磁性金属用) elcometer

    電磁式膜厚計 セパレート型トップ(磁性金属用)

    elcometer
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3044材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能150000点
  • 止水ファスナー YKK

    止水ファスナー

    YKK
    ¥939税込¥1,033
    1袋(25cm×3本)
    3日以内出荷
    ミシンでスイスイ:標準の押さえ金具でズレずに縫える! 発色が良い:バッグや小物のアクセントにぴったり! 止水性アリ:テープ表面をラミネート!
    材質テープ・ムシ/ポリエステル、表面コーティング/ポリウレタン、スライダー/亜鉛寸法(cm)25
  • CAMDENBOSS  ヒューズ端子台 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS ヒューズ端子台

    CAMDENBOSS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    取付方式埋め込みネジピッチ(mm)16極数2定格電圧(V)690端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20ケーブル4mm2素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートサーブ 煮物碗 つた マルケイ(国際化工)

    ヒートサーブ 煮物碗 つた

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
    色つた電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
  • 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    節電センサー+背面までの首振りで更に快適。コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8色ライトグレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90・180・360(自動)上下90(自動)その他の機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • 本棚 つっぱり固定式 YAMAZEN(山善)

    本棚 つっぱり固定式

    YAMAZEN(山善)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    天井まで壁面を活用できる、突っ張り固定式の大容量本棚。コミック・文庫本・DVD・CDなどソフトを無駄なく収納できるスリムタイプ。奥行18.5cm薄型サイズなので廊下等にも設置可能。背面幅木カットで壁面にピッタリ配置。2cm間隔の細かな棚板可動域で、本を無駄なく収納。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150長さ(cm)(突っ張り金具最小)5棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚)高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250組立時間約40-60分