大風量3DスイングDCサーキュレーター360
DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。
- 用途
- サーキュレーター
- 付属品
- リモコン
- 材質
- ABS、PP
- 質量(kg)
- 1.6
- 色
- グレージュ
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 22
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.5
- 首振角度(°)
- 3Dスイング360、左右60(自動)
- 機能
- 衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)22×20×32
- 風量調整
- 10段階
- 適用畳数
- 30畳
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 約0.68(22W連続運転時)
- 切タイマー
- 1~9時間(1時間単位)
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
























