カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自転車部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-30」の検索結果

関連キーワード
451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    74税込81
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 富士電機

    栓形ヒューズ 充電部保護カバー

    富士電機(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
    適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 部品 草刈機 CG30SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 草刈機 CG30SC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 型取りゲージ SK(新潟精機)

    型取りゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • セルフロックコニカルグリップ CG MIYOSHI(小西製作所)

    セルフロックコニカルグリップ CG

    MIYOSHI(小西製作所)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)白色ナイロン樹脂
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ミニミニコーン slim ブラスト興業

    ミニミニコーン slim

    ブラスト興業
    579税込637
    1本ほか
    翌々日出荷
    限られたスペースにぴったり!軽量&コンパクトで、サッと使える誘導アイテム
    用途注意。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。材質PE高さ(mm)約300質量(g)約240
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • Oリング 4C-G 大阪魂

    Oリング 4C-G

    大阪魂
    6,300税込6,930
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クラッチカバー フォワード 85- アイシン精機

    クラッチカバー フォワード 85-

    アイシン精機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-31220-147-0・1-31220-147・1-31220-147-1適合メーカーISUZU
  • クラッチカバー エルフ KS 83- アイシン精機

    クラッチカバー エルフ KS 83-

    アイシン精機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5-31220-024-0・5-31220-024適合メーカーISUZU
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • クラッチカバー エルフ NKR 90- アイシン精機

    クラッチカバー エルフ NKR 90-

    アイシン精機
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94132-232-0・8-97031-759-1・8-97031-759-2・8-94333-157-0・8-94469-490・8-94132-232・8-94333-157・8-97031-759・8-94469-490-0・8-97031-759-0適合メーカーISUZU
  • クラシックギター用ソフトケース KC

    クラシックギター用ソフトケース

    KC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    クラシックギター全般用オックスフォード地ソフトケース
  • 樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン

    樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー

    アズワン
    3,580税込3,938
    1袋(3枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クラッチカバー エルフ NPR 88- アイシン精機

    クラッチカバー エルフ NPR 88-

    アイシン精機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0適合メーカーISUZU
  • クラッチカバー フォワード 86- アイシン精機

    クラッチカバー フォワード 86-

    アイシン精機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-31220-189・1-31220-184・1-31220-189-1・1-31220-184-0・1-31220-189-0適合メーカーISUZU
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 48mV。効率 89%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA898CG-20用] 替刃 エスコ

    [EA898CG-20用] 替刃

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CG-30
  • CCG302405S TDKラムダ

    CCG302405S

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄層クロマト用スプレー HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    薄層クロマト用スプレー HCGシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1リール(250個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • 超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    超硬グレートホルソー HCGシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
  • LEDライト付鑑定ルーペ クリアー光学

    LEDライト付鑑定ルーペ

    クリアー光学
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)32×190×45質量(g)60光源LEDライト使用電池単3×2
  • クイッククランプ BAHCO(バーコ)

    クイッククランプ

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • スポイトU 50本×40袋 CGシリーズ 栄研化学

    スポイトU 50本×40袋 CGシリーズ

    栄研化学
    18,980税込20,878
    1箱(40袋×50本)
    6日以内出荷
    尿沈渣用スポイト
    材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)11Φ×4.5Φ×140
  • NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカル

    NOCS Tuffcal 不透明色

    中川ケミカル
    92,980税込102,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
    用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6長さ(m)20粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)シート幅(cm)101
関連キーワード
...