カテゴリ
- 農業機械(24)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 自転車部品(8)
- 機構部品(6)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- アイシン精機(5)
- TRUSCO(4)
- TDKラムダ(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- 信越化学工業(2)
- ダイキン工業(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- PROST's(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- KTC(1)
- コーセル(1)
- 三洋化成(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cg-30」の検索結果

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥74~税込¥81~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
富士電機(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用色透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
超硬グレートホルソー HCG
ニコテック¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
セルフロックコニカルグリップ CG
MIYOSHI(小西製作所)¥439税込¥4831個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)白色ナイロン樹脂
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
クラッチカバー フォワード 85-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷主な適合純正品番1-31220-147-0・1-31220-147・1-31220-147-1適合メーカーISUZU
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
クラッチカバー エルフ NKR 90-
アイシン精機¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷主な適合純正品番8-94132-232-0・8-97031-759-1・8-97031-759-2・8-94333-157-0・8-94469-490・8-94132-232・8-94333-157・8-97031-759・8-94469-490-0・8-97031-759-0適合メーカーISUZU
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クラッチカバー エルフ NPR 88-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0適合メーカーISUZU
クラッチカバー フォワード 86-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷主な適合純正品番1-31220-189・1-31220-184・1-31220-189-1・1-31220-184-0・1-31220-189-0適合メーカーISUZU
コントロールキャビネット CCG
河村電器産業¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598税込¥1,7581個(300g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電磁操作弁
ダイキン工業¥69,930~税込¥76,923~1個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸


























![[EA898CG-20用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399895-170420-02.jpg)