59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。 内綿付きで防寒対策に。
用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CG1ZN50-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

CDG1ZN50-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CDG1ZN25-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1BN40-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CDG1BN32-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

CDG1BA63-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

CDG1ZN40-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

CDG1ZA50-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

CDG1LA32-725Z-A93 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CDG1ZN63-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-725Z SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LN25-725Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN25-725Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

CDG1UN63-725Z-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-725Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG1LA50-725Z-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-725Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDG1LA32-725Z-A93L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CDG1FN40-725Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-725Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BA63-725Z-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CDG1TN32-725Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BA50-725Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CDG1LN25-725Z-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CDG1FA50-725Z-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

CDG1FA40-725Z-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-725Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)725 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-725Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

CG Series(CG1LN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CG Series(CG1ZN40) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CG Series(CG1LA32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA40) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CG Series(CG1LA25) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)