カテゴリ
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 農業機械(3)
- 自転車部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cg-t040」の検索結果

チップ CCGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-F
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-F
京セラ¥20,980税込¥23,0781箱(10個)翌々日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-CF
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材加工用チップ
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-40Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)40クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
FC EFCU40001CB0X 9/10/11S 170mm 40T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4000-1, CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED, 170MM, 40T W/O CG, W/CRANK FIXING BOLT, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
Aブロツク
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷備考46~51フクム部品名称Aブロツク図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R2T-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.37、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.38、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
バルブシート
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷部品名称バルブシート図解NoMSA613-M 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.39、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SD653 調圧弁,吐出弁部品_No.39、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など