特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。
作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。
ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂
危険物の類別非危険物
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
色(本体)オフホワイト
カルテやファイルに色分けして挟んで指示や目印として使用します。シリーズ全10色からお選びいただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)350×35
環境に配慮した森林認証製品です。
便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07
紙質上質紙
坪量(g/m2)117
ラベル厚(mm)0.124
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き
付属品グローブボックス用手袋×1双
寸法(mm)400×400×400※取手除く。
質量(kg)6
材質(本体)PMMA(アクリル)
型番CGB
アズワン品番1-1621-01
1個
¥88,800
税込¥97,680
当日出荷
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています。耐久性が高く、長持ちする素材です。においが少なく室内でも気になりません。裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。
材質耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付
幅(mm)1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8
厚さ(mm)3
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
山高さ(mm)1.6
仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個
付属品グローブボックス用手袋×1双
寸法(mm)410×400×408
型番CGB-S
アズワン品番2-809-01
1個
¥146,000
税込¥160,600
当日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
面粗度に特化したセラミック砥石です。
従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに
長さ(mm)100
ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
適合本体EC-CB40およびEC-GB40
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
厚さ(mm)20
タイプ保冷剤入タイプ
ポート数2
使用流体空気
日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。
日数・時間計算タイプ。12桁表示。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)
凹凸キー
タッチ音が静かなサイレントタッチキー
桁数12桁
サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)
機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
保証期間5年間のゴールド(製品)保証
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号6135002
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
寸法(mm)174.5×107×24.2
質量(g)210
表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。
ゴム鏝としてご使用できます。
シリコンはスポンジより強くて長持ち。
濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適
材質シリコンゴム
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。ブルーライトをカットするため目にも優しいです。中高齢者の疲労軽減にもなります。夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。
用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。
トラスコ品番256-8389
材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン
幅(mm)160
高さ(mm)170
奥行(mm)45
レンズ色ブルー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
取付方式ねじ取り付け
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
ポート数2
ねじの種類Rc
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
使用流体空気
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン
コード長さ(cm)約55
接続方式Bluetooth
メーカーカール・ラガーフェルド
通信方法Bluetooth V4.1
周波数範囲2.402G -2.480G
通信距離約8m以内
充電時間(時間)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
ドライバーユニット(Φmm)9
待ち受け時間(時間)最大:約200
動作温度範囲(℃)-20~60
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)最大連続:約6
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。
用途エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、端末を傷から保護します。 。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂
付属品他メーカー対応アダプター4個付き
カラフルな夏のイラストが可愛いギフトボックスです。ハンドル付で手に取りやすく大きく見せることができます。ギフトのアクセントになるいかりパーツは、両面テープ付で好きなところに貼ってお使いいただけます。
仕様いかりパーツ付
材質紙300g/m2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×315×60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×170×60
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ