59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂 危険物の類別非危険物
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルテやファイルに色分けして挟んで指示や目印として使用します。シリーズ全10色からお選びいただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(幅W×高さH)(mm)350×35
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した森林認証製品です。 便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07 紙質上質紙 坪量(g/m2)117 ラベル厚(mm)0.124 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1冊(100シート)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き 付属品グローブボックス用手袋×1双 寸法(mm)400×400×400※取手除く。 質量(kg)6 材質(本体)PMMA(アクリル) 型番CGB アズワン品番1-1621-01
1個
88,800 税込97,680
当日出荷

仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個 付属品グローブボックス用手袋×1双 寸法(mm)410×400×408 型番CGB-S アズワン品番2-809-01
1個
146,000 税込160,600
当日出荷

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京セラ押え金
寸法D(mm)6.35 寸法E(mm)9.5 寸法C(mm)8.2
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,488 税込8,237
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
欠品中

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) 厚さ(mm)20 タイプ保冷剤入タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。 日数・時間計算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー
桁数12桁 サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも) 機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算 保証期間5年間のゴールド(製品)保証 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号6135002 ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1 電池寿命約7年(1日1時間使用時) 寸法(mm)174.5×107×24.2 質量(g)210 表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。ブルーライトをカットするため目にも優しいです。中高齢者の疲労軽減にもなります。夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。
用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。 トラスコ品番256-8389 材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン 幅(mm)160 高さ(mm)170 奥行(mm)45 レンズ色ブルー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 粒度400 トラスコ品番769-8453 長さ(mm)100 幅(mm)Φ3 ブルー 質量(g)1.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。 アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。 シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。 火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂 付属品他メーカー対応アダプター4個付き
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Apple Watch本体を、キズ、汚れから守るApple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]用フルカバーケースです。 ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート ブラック 対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm] ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Apple Watch本体を、キズ、汚れから守るApple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]用フルカバーケースです。 ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート ブラック 対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm] ※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度9Hのガラスを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度9Hのガラスを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面には高硬度9Hのガラスを採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 16e 対応【ワイヤレス充電器】○
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
RoHS
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
509 税込560
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-5~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用 保証期間18か月
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

VLOOKUP(B28,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:633-9930 アズワン品番67-5678-29
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

VLOOKUP(B31,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5785 アズワン品番67-5678-32
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

制菌・消臭・吸湿!シューズに入れるだけの簡単シューズドライヤー。
材質表生地:バイオガードCG-x(制菌・消臭・吸湿)メッシュ、中材:B型シリカゲル 09:ブラック サイズF
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

リーベックスプラスガードsmart
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む) タイプアンテナ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態) 周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz 電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷