カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • バイク部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「cg0525s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターボーイ BIG DAISHOWA

    カッターボーイ

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。 3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。 超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
    トラスコ品番306-1124材質超硬刃数1質量(g)200下穴径(Φmm)(最小)5シャンク長(mm)45全長L(mm)83加工径(mm)(最大)25首下長(mm)38シャンク径(mm)12刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ C1603B BIG DAISHOWA

    チップ C1603B

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能
    トラスコ品番306-1299材質超硬コーティング質量(g)60質量(g/個)6
  • Cカッター BIG DAISHOWA

    Cカッター

    BIG DAISHOWA
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
  • 超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式) スターエム

    超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式)

    スターエム
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)70
  • パフォーマンスプーリーKIT CHAMELEON FACTORY

    パフォーマンスプーリーKIT

    CHAMELEON FACTORY
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    出足を良くして、さらに最高速をUPさせるワイドレンジハイスピードプーリーです。 PCX125(フレームNOJF28モデル)に対応します。 PCXの駆動系チューニングでキモとなるプーリーKITを直径をワイドにノーマルとは比べ物にならない大きさで設計/製作しました。 BIGサイズのプーリーは「変速幅が大きい」事を示します。勿論スタート時にベルトが掛かる位置もノーマルよりやや内側なるように設計してありますので出足も向上します。 専用のセンターボスは「DLCセンターボス」を採用しています。 (diamond-likeーcarbon)フリクション削減の最終兵器と言われF1やフォーミュラーニッポンのマシンなどにも広く採用されてる薄さ1ミクロンの超硬質/低フリクションコーティングです。 その摩擦特性はOILレスでも潤滑可能な位といわれ、ドライメタルのプーリーとあわせることで、スムーズで低フリクションさらに耐久性も向上します。 合わせてスライドピースの材質も変更、グラス成分を今までより増やすことで熱に対する耐久性がより向上しました。 また特殊な組み方でDLCセンターボスを使わずにノーマルセンターボスを使った場合、変速比をマイナス側(いわゆる発進時にベルトがある位置)に大きくずらす事もできます。 この場合プーリー表面からのボスの飛び出し量は約2mmも長くなります。 チューニングにより発進時にベルトのかかりをもっと下げたい方などに有効なセットUP法です。 勿論この場合でもワイドレンジプーリーはノーマルより2mm位ならその分多く変速させることが可能です。 ローラーなどのセットUPにもよりますが最終的に変速させきる事も可能です。 (基本はDLCセンターボスでのセットUPです。あくまでもチューニングやセッティングの一環としての説明です) バックプレートはフッ素樹脂加工加工済みオリジナル形状でローラーとの接地角度などはオリジナルデータより製作されています。 軽量化と廃熱の為にオーバルホール肉抜き加工されています。 ローラーなどとの初期のなじみをよくして動きをよくします。 DLCセンターボスとフッ素樹脂加工バックプレートなどトータルで、出足/加速感/最高速ともに向上させるのに貢献します。 プーリーのサイドシェイプは軽量化のため肉抜きがされ、スライドピースのガイドタワーのみが変速幅分作り込まれます。 軽い物は回転の慣性力を受けにくくなります。プーリーフェイスの角度はメーカー社の色々なノウハウから設定されておりノーマル車に取り付けただけでも大きく変速幅を伸ばし、最高速を大きく向上させます。 このプーリーは最高速付近に少し余裕を持って設計されていますが、別売のBIGパフォーマンスシーブを使えばその余裕分も全て使い切る事が出来ます。 (リミッターカットをしなくても取り付けるだけで5~10km/h最高速が向上します。たとえシーブを使わなくても十分スピードUPしますがシーブ併用で10~15km/h程最高速が向上します) これはノーマルのシーブとの組み合わせで、プーリーの直径までベルトが上がるとノーマルシーブからはみ出してしまうので、安全な設計になっている物です。 ボアアップ車のようなパワーUPしたような車両にシーブはお勧めです逆にノーマルプーリーにシーブだけ装着でも最高速は向上します。 オリジナルのローラーウェイブ断面形状はPCXのパワー特性を考えたものです。 ウエイトローラーも色々な重さをスタンバイしていますので、マフラー交換や各種チューニングによる変速タイミングの変更も簡単に出来ます。 オリジナルCHAMELEONロゴ入りです。
    主な適合車種PCX
  • Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ多刃

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)45
  • センターボーイ 90° BIG DAISHOWA

    センターボーイ 90°

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
    用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
  • チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWA

    チップクランプスクリューセット

    BIG DAISHOWA
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • Cカッターミニ BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ

    BIG DAISHOWA
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Cセンタリングカッター BIG DAISHOWA

    Cセンタリングカッター

    BIG DAISHOWA
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
  • Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ用チップ CM

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • メントルビー 富士元工業

    メントルビー

    富士元工業(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
    用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
  • 部品 超硬ガイドパッド GPS イスカル

    部品 超硬ガイドパッド GPS

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業

    メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR

    富士元工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
  • スローアウェイビット BIG DAISHOWA

    スローアウェイビット

    BIG DAISHOWA
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質ハイス・TiNコーティング
  • Cカッターミニ BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ

    BIG DAISHOWA
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ドリルガイドキット SUNDRY(角利産業)

    ドリルガイドキット

    SUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
    仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
  • MR型エヤーニッパ MR10 替え刃 室本鉄工

    MR型エヤーニッパ MR10 替え刃

    室本鉄工
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬アール座掘錐 ガイド スターエム

    超硬アール座掘錐 ガイド

    スターエム
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)114シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)70