500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1BN25) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類M5×0.8 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
1個
6,798 税込7,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG Series(CG1BN25M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1BN25TF-50Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(TF) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷


CG1BN25TN-350Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,498 税込8,248
30日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25M SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)





1個
4,898 税込5,388
16日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)




エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-5~) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-17~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-10~) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-3~) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式基本形 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-15~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-12~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-25~) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

関連カテゴリ