カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cg1n32」の検索結果

CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥6,698税込¥7,3681個21日以内出荷ジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN32□□-}
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG132□□-}
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KDN32
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA32
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UA32TF
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
SMC¥9,498税込¥10,4481個30日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-