曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UA32TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UA32TF - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22755785CG1UA32TF-100Z-N100
¥9,960
¥8,898
¥9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
22755794CG1UA32TF-75Z-NW75
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする