曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KDN32

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KDN32 - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23112295CG1KDN32-150Z-N150
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112304CG1KDN32-50Z50
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする