カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(6)
- パイロット(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ニッサン(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- 三洋化成(1)
- 高田商事(1)
- 千代田通商(1)
- ネグロス電工(1)
- NOK(1)
- 光(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
「cg20」の検索結果

給油ノズル ガソリン携行缶用
(46件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ガソリン携行缶用のノズルです。用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355
ガソリン携行缶 縦型
(118件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4色緑材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
収縮チューブ
(846件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
カラーソフトパイルタオル12枚組
高田商事(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(12枚)当日出荷上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。材質綿100%寸法(cm)約35×85
レターケース G型深型5段
コクヨ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。種類深型5段サイズA4材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS外形寸法(mm)256×330×399引出し内寸法(mm)225×302×67紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)67引出し幅(mm)225
TEタッチチューブ (20m)
千代田通商(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から翌々日出荷耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合色緑最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シャープペン オプト
パイロット(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式最大径(Φmm)12.2
油性ボールペン オプト
パイロット(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載用途紙への筆記インク色黒方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体空気、水(条件有)材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応