カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
絞り込み

「cg36dc」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
部品 コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス刈払機 CG36DCHiKOKI(旧:日立工機)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
部品名称40マイバチップソー255マル形状図番508
部品 36V コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレス刈払機 CG36DCHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36関連資料(0.82MB)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドルHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用カルチベーターアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長934×全幅236×全高267質量(kg)2.7耕うん幅(mm)170ギヤ比1/46ブレード径(Φmm)221
36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
防水型LEDリニアライト NLL3 日機防水型LEDリニアライト NLL3日機
22,980税込25,278
1本
当日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED