「cgk 砥石」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
ドリル研磨機 CGKドリル研磨機CGK
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)PA動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13質量(kg)17トラスコ品番138-1679
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状12最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
平型砥石 85A クレトイシ平型砥石 85Aクレトイシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ研磨シャープナー 鉄工ドリル用モノタロウ(134件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA仕様右回転粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)ドリルシャープナー用砥石PROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途ハイスドリルの研磨外径(Φmm)50材質WA砥石適合本体ドリルシャープナー(No.21200)粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリルRoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(GC120)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
ドリルシャープナー A-TECドリルシャープナーA-TEC(8件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。モーター回転数(min-1[r.p.m])5100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110質量(kg)9.8モーター単相交流式(カーボンブラシレス)定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mmドリル先端角度(°)90~140
汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA11号NORITAKE(ノリタケ)
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
穴径(Φmm)31.75砥材PA形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
平型砥石 DA クレトイシ平型砥石 DAクレトイシ
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
39,980税込43,978
1枚
23日以内出荷
14A1タイプ
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工