カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)

「cgw-3」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3

    積水ポリマテック
    3,698税込4,068
    1本(50cc)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2.8体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)3硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KG ブラスト興業

    Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KG

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌々日出荷
    安全安心、日本製の重量コーン。重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです。3本巻いてある反射材は夜間の注意喚起にバッチリ。上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
    質量(kg)約3.0
  • 食パンカットガイド SCGW3 スケーター

    食パンカットガイド SCGW3

    スケーター(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー幅(cm)7.9長さ(cm)13高さ(cm)23
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • MARK,VETRO*TYPE2*  87145GCGW30ZB ホンダ

    MARK,VETRO*TYPE2* 87145GCGW30ZB

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,BODY *TYPE1*  87135GCGW30ZA ホンダ

    MARK,BODY *TYPE1* 87135GCGW30ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,VETRO*TYPE1*  87145GCGW30ZA ホンダ

    MARK,VETRO*TYPE1* 87145GCGW30ZA

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FR CO*TYPE1*  87125GCGW30ZA ホンダ

    MARK,FR CO*TYPE1* 87125GCGW30ZA

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,BODY *TYPE2*  87135GCGW30ZB ホンダ

    MARK,BODY *TYPE2* 87135GCGW30ZB

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,FR CO*TYPE2*  87125GCGW30ZB ホンダ

    MARK,FR CO*TYPE2* 87125GCGW30ZB

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • コーラル ヘッド付背クッション 固定肘 シルバー塗装 ホワイトボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付背クッション 固定肘 シルバー塗装 ホワイトボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付背クッション 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3.6 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3.6

    積水ポリマテック
    4,998税込5,498
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重2.9難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm