カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(256)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ch-0b」の検索結果

272件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • (47660)アクチュエーター & ECU ニッサン

    (47660)アクチュエーター & ECU

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (17314)グロメット ニッサン

    (17314)グロメット

    ニッサン
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (D7660)アクチュエーター アッセンフ ニッサン

    (D7660)アクチュエーター アッセンフ

    ニッサン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • カバーアセンブリ 2 7CH-228B0-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバーアセンブリ 2 7CH-228B0-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7WL-228B0-00-P0
  • CH Series(CHDQB20) SMC

    CH Series(CHDQB20)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CH Series(CHDQB50) SMC

    CH Series(CHDQB50)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL 260

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
    仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
  • CH Series(CHSGCB50) SMC

    CH Series(CHSGCB50)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH Series(CHQWB20) SMC

    CH Series(CHQWB20)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CH Series(CHSDCB50) SMC

    CH Series(CHSDCB50)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • CH Series(CHSDCB40) SMC

    CH Series(CHSDCB40)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • CH Series(CHQWB50) SMC

    CH Series(CHQWB50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CH Series(CHQWB40) SMC

    CH Series(CHQWB40)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) めねじ
  • CH Series(CHSDCB50TN) SMC

    CH Series(CHSDCB50TN)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
  • CH Series(CHSGCB40TF) SMC

    CH Series(CHSGCB40TF)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
  • CH Series(CHSGCB50TN) SMC

    CH Series(CHSGCB50TN)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)

    SMC
    ¥7,918~税込¥8,710~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • CH Series(CHSGCB50TF) SMC

    CH Series(CHSGCB50TF)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH Series(CHSDCB50TF) SMC

    CH Series(CHSDCB50TF)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
  • 薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CH Series(CHNB40) SMC

    CH Series(CHNB40)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CH Series(CHNB20) SMC

    CH Series(CHNB20)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥72,572~税込¥79,829~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB50 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB50

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40 SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)165チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40TN SMC

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40TN

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB40 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB40

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)チューブ内径(Φmm)40
  • 薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50 SMC

    薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)チューブ内径(Φmm)50
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB20 SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB20

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB50 SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB50

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com

    DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター

    StarTech.com
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイパフォーマンスアダプターケーブル:DisplayPort搭載デスクトップPCからHDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイへの安定した接続を実現するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。HBR3(18Gbps)帯域、4:4:4/RGB色空間、ディザリング適用時の8ビット、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3対応。不慮の脱落を防止:張力や振動による不意の脱落を抑える抜けにくいグリップ付きHDMIコネクター、およびソース機器側に確実に固定できるラッチ付きDisplayPortコネクターを装備。映像変換・ビデオ変換に対応するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル。鮮明さと安定動作を考慮した設計:HDR対応により輝度レベルと色域の幅が広がり、ダイナミックな映像表現を実現する映像変換・ビデオ変換に対応するディスプレイケーブル。ビデオアダプター一体型構造により、接続ポイントの増加によるトラブルや信号損失、配線の煩雑さを最小限に抑制。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびオペレーティングシステム(OS)に対応する汎用性の高いDisplayPort - HDMI変換アダプター。統合型GPU、またはIntel/AMD/Nvidiaなどの専用GPUの機能を活用し、CPU負荷を抑えた高性能な映像表示が可能。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボで厳格な評価・検証を実施し、エンタープライズグレードの信頼性と耐久性を考慮して開発。大規模導入、Windows 11アップグレード、AI対応PCへの更新を見据えた設計
    用途DisplayPort対応パソコンとHDMIディスプレイを接続。ドライバーやソフトウェアのインストール不要。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CH13390H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CH13390H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CH13290H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CH13290H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CH13470 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CH13470

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 000 000 回です。この非常停止ロープ式プルスイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CH13470H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CH13470H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
  • Telemecanique Sensors, XY2CH13370 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CH13370

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CH13350 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CH13350

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
    RoHS指令(10物質対応)対応