カテゴリ
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ch-1106」の検索結果

チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
スフィアLED ライジングα SRACH11060-02
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH11060-02