カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(416)
- バイク純正部品(33)
- 家電(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(428)
- ホンダ(33)
- SONY(ソニー)(14)
- ウッドワン(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- グリーンハウス(3)
- ラムマウント(3)
- ツインバード(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- INFINEON(2)
- TEES(2)
- サンワダイレクト(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ch-63」の検索結果

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH63)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個(30本)当日出荷従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本アズワン品番67-0418-17
テレビ取付金具(~55V型)
HAMILeX(ハミレックス)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2質量(kg)約6.5耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(150個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥680税込¥7481個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(g)880消費電力(W)最大600電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能人感センサー、チャイルドロック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2温風機能3段階感知距離(m)(人感センサー)2
快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ
アズワン¥19,100税込¥21,0101個翌々日出荷背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。リクライニングの角度調整が可能です。材質座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン寸法(mm)座面:460×440質量(kg)約9.5耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×575×800~930座面高さ(mm)440~570昇降方式ガスシリンダー式
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
クランクハンドル
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリアミド色(握り)つや消しブラック
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
ラウンドスツール
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷取ってにもなる背もたれ付き。背もたれにはクッション付で、腰の負担を軽減します。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。頑丈なスチール製。直径(Φcm)【座面】約35保証期間ご購入日から6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×約45×67.5~73.5座面高(cm)54.5~67.5
チューブカバーヒーター
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。用途導入系配管や細い配管の加熱に
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2CH63
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)190作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
...












![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)