迅削ステップドリル
ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。
- 用途
- 穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り
- 材質
- ハイス鋼
- コーティング
- チタン
- シャンク形状
- 六角
- 六角軸対辺(mm)
- 13
- 内容量
- 1本
関連資料:(4.93MB)
ハイスドリル の新着商品
カテゴリ
























![アルミ用強力型ストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具] アルミ用強力型ストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465216-261119-02.jpg)
![アルミ用強力型ストレートロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] アルミ用強力型ストレートロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465128-261119-02.jpg)


![強力型エキストラロングストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具] 強力型エキストラロングストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465119-261119-02.jpg)



