カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 切削工具(66)
  • 安全用品(51)
  • 制御機器(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 物流用品(35)
  • 測定用品(30)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 家電(22)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • オフィス家具(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • カー用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 介護用品(11)
  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ch-r」の検索結果

670件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROTR.L CH*R176C* ホンダ

    PROTR.L CH*R176C*

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • PROTR.R CH*R176C* ホンダ

    PROTR.R CH*R176C*

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,DRIVE CH*R8*   40510088951ZC ホンダ

    CASE,DRIVE CH*R8* 40510088951ZC

    ホンダ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • 純正オーディオ良音キット  CH-R Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット CH-R

    Beat-Sonic
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    トヨタ C-HR[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー> トヨタ C-HR GR SPORT[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー> 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
    仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
  • 素敵なステッキ 伸縮折りたたみ CH231145R01 ワインハナ カインドウェア

    素敵なステッキ 伸縮折りたたみ CH231145R01 ワインハナ

    カインドウェア
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    9日以内出荷
  • COVER COMP,CH*R8* ホンダ

    COVER COMP,CH*R8*

    ホンダ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • カラーコンパクトステッキ 伸縮折り畳 CH231144R01 レッド カインドウェア

    カラーコンパクトステッキ 伸縮折り畳 CH231144R01 レッド

    カインドウェア
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    9日以内出荷
  • COVER A,CH*R-136* ホンダ

    COVER A,CH*R-136*

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,PLUG CH*R8* ホンダ

    COVER,PLUG CH*R8*

    ホンダ
    ¥569税込¥626
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ

    穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ

    モノタロウ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本ほか
    欠品中
    飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場! 品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です! コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。 ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要) 上部開口部に切り欠き加工済み。 差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで) 水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。 中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。 従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。 柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。
    用途工事やイベント、区画整理に仕様ウェイト一体型材質PVC幅(mm)360色レッド×ホワイト(高輝度反射)高さ(mm)700質量(g)3100内径(Φmm)差込口:40差込口カットありデザインライン入りNETIS番号TH-250029
  • カーボーイ 穴あきコーン カーボーイ

    カーボーイ 穴あきコーン

    カーボーイ(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。国土交通省の新技術情報提供システム【NETIS】登録商品です。(NETIS番号 TH-250029)
    仕様ウエイト一体型質量(g)3100
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チョークホルダー マイゾックス

    チョークホルダー

    マイゾックス
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
    用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
  • 穴あきコーン450 カーボーイ

    穴あきコーン450

    カーボーイ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
    用途立入禁止標示や車両、人の誘導。仕様差込口カット有無:有材質PVC:ゴム幅(mm)275高さ(mm)450種類穴あき内径(Φmm)差込口:40デザインライン
  • ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機

    ワイヤレスコールチャイムセット32音

    オーム電機
    ¥1,596税込¥1,756
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモック ロールテープ強粘着 本体 ヤマト(事務用品)

    メモック ロールテープ強粘着 本体

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    粘着力がぐ~んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!
    仕様強粘着色ローズ/レモン質量(g)86テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソートアズワン品番64-8926-03寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)58×111×120
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1セット(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。トラスコ品番836-8021材質ポリプロピレン(PP)色イエロー質量(g)44内径×外径(Φmm)80×124外径(mm)124内径(mm)802018年トラスコ掲載ページ6 1318
  • メモックロールテープ蛍光カラー50mm ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ蛍光カラー50mm

    ヤマト(事務用品)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50商品構成単色
  • メモックロールテープ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)25商品構成単色
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • メモックロールテープ(強粘着)15ミリ幅 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ(強粘着)15ミリ幅

    ヤマト(事務用品)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。 いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます! しっかり貼れるのにきれいにはがせます。 カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。 カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。 テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。 15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
    用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに仕様強粘着色ローズ、レモン長さ(m)10テープ幅(mm)15粘着剤アクリル系商品構成アソート材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙アズワン品番65-0356-65商品タイプ本体
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1袋(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリプロピレン(PP)外径(mm)124内径(mm)80
  • 温水対応ホースリール アイリスオーヤマ

    温水対応ホースリール

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。
    材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール、蛇口口金:ポリアセタール、EPDM、シャワー口金:ABS樹脂カバーあり色ホワイト/オレンジ質量(g)3080キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×330×315ホース長さ(m)20(本体15+サイドホース5)噴出形状キリ・カクサン・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ適合蛇口外径(Φmm)丸形14~18、角形蛇口外径対角20まで巻取形式手動
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
    材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 天井ボード取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    天井ボード取付用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
  • クラブヘッドラバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    クラブヘッドラバー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
    材質スポンジゴム色ブラック
  • カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライ

    カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W

    サンワサプライ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
    セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
  • 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • ウインドラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウインドラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥563税込¥619
    1個
    当日出荷
    操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
    用途バス・特装車・建設機械などのサッシ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター