カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(373)
  • 測定用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)

「ch-002-50」の検索結果

関連キーワード
499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2F50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2F50~)SMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H50~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2E50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2E50~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
USBオシロスコープ 2CH 50M はくでんUSBオシロスコープ 2CH 50Mはくでん
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅50MHz、最大200MS/sのリアルタイムサンプリングレートPWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
レコード長64K~60M(50MS~60S)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G50~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2G50~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)PICO TECHNOLOGY
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 50MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 50MHzPICO TECHNOLOGY
63,980税込70,378
1個
取扱停止中
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 50MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 7nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、MI007パッシブプローブ(x 2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた50 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2206Bのサンプリングレートは最大500 MS/sで、32 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC50BSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50BSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCB50BSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB50BSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)810チューブ内径(Φmm)50シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FWLB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FWLB50BSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC50BSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLA50BSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50BRSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50CSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50CSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ECB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ECB50BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ50BSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50CSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)320チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50CSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFC50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFC50BSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50BSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ELB50BSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)650チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HFY50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HFY50BSMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB50BSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50CSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA50BSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB50CSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB50CSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)1100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB50BSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLA50CR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLA50CRSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50BVSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCA50BSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA50CSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
関連キーワード
...