カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(51)
  • 測定用品(29)
  • 防犯用品(23)
  • 家電(13)
  • 空圧工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • カー用品(11)
  • 安全用品(9)
  • 農業機械(9)
  • オフィス家具(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ch-24」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 エアチッパー CH-24 日東工器部品 エアチッパー CH-24日東工器
41税込45
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料寸法図
エアーチッパー専用チゼル(CH-24用) 日東工器エアーチッパー専用チゼル(CH-24用)日東工器(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1本
当日出荷
適合機種CH-24
ロックバンド/CH-24 日東工器ロックバンド/CH-24日東工器
939税込1,033
1個
翌日出荷
ピストン/CH-24 日東工器ピストン/CH-24日東工器
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エンドプレート/CH-24 日東工器エンドプレート/CH-24日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
バルブ ホンタイ/CH-24 日東工器バルブ ホンタイ/CH-24日東工器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
【修理】エアーチッパー(日東工器)CH-24(修理) 修理【修理】エアーチッパー(日東工器)CH-24(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類エアーチッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
CH-24、40用噴口(セラミック3.2) 永田製作所CH-24、40用噴口(セラミック3.2)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH-24、40用噴口(セラミック3.2) 永田製作所CH-24、40用噴口(セラミック3.2)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH-24、40用噴口(セラミック3.2) 永田製作所CH-24、40用噴口(セラミック3.2)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
4CH 24bit ADカード YAMAHA(ヤマハ)4CH 24bit ADカードYAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
デジタルミキサー用I/Oカード
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:無し●電波法備考:該当電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111006●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-55
CH-24用 下段主噴口(セラミック2.4) 永田製作所CH-24用 下段主噴口(セラミック2.4)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH-24用 下段主噴口(セラミック2.4) 永田製作所CH-24用 下段主噴口(セラミック2.4)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
CH-24、40用噴口(セラミック3.2) 永田製作所CH-24、40用噴口(セラミック3.2)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ステンレス切替畦畔NS-CH-24型(G3/8) 永田製作所ステンレス切替畦畔NS-CH-24型(G3/8)永田製作所
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
CH-24用 下段主噴口(セラミック2.4) 永田製作所CH-24用 下段主噴口(セラミック2.4)永田製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
部品 エンジンヘッジトリマ CH24EAP HiKOKI(旧:日立工機)部品 エンジンヘッジトリマ CH24EAPHiKOKI(旧:日立工機)
5,390税込5,929
1個
3日以内出荷
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
4ch 24bit ユニバーサルアナログ入力モジュール Measurement Computing co.4ch 24bit ユニバーサルアナログ入力モジュールMeasurement Computing co.
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ入力】 4ch【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング【その他】 ユニバーサル入力対応端子台【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
クリップホルダー オープン工業クリップホルダーオープン工業
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
他店に差がつくプライス表示。オールプラスチック製でサビません。水気の多い場所でも安心してお使いください。
4ch 24bit 同時サンプリングアナログ入力モジュール Measurement Computing co.4ch 24bit 同時サンプリングアナログ入力モジュールMeasurement Computing co.
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 50kS/s【アナログ入力】 4ch 【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング【その他】 CH間耐圧250V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ネームホルダー 外山電気ネームホルダー外山電気
6,698税込7,368
1箱(100個)
当日出荷
材質透明ビニール
CH130-24 フォグランプ シロ SYSCH130-24 フォグランプ シロSYS
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)バイパス付きチェッキ弁RIKEN(理研機器)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc
CH100-24 シロ フォグランプ 0084 SYSCH100-24 シロ フォグランプ 0084SYS
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
インラインチェック弁 RIKEN(理研機器)インラインチェック弁RIKEN(理研機器)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
トレーディングカードホルダー セキセイトレーディングカードホルダーセキセイ
639税込703
1冊
当日出荷から3日以内出荷
160枚が収納可能な トレーディングカードホルダー〈溶着式〉 出し入れしやすいタテ入れタイプ。 トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。
収納寸法(mm)縦92×横68収納枚数(枚)タテ入れ2段/カード160寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×158×16ポケット溶着式材質表紙/PP(透明)
キャリーバッグ CHシリーズ ケープキャリーバッグ CHシリーズケープ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
マットレスとポンプがコンパクトに収納でき、持ち運びが楽に行える肩掛けバッグです。
チューブシーラント EVERSチューブシーラントEVERS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
3mmまでのパンク穴を塞ぐことができます。タイヤ2本分注入用ホース付一般車電動アシスト車
アズワン品番64-9599-42
トレー CH 中央化学トレー CH中央化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1ケース(100枚×16袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
面取りアタッチメント 京セラ面取りアタッチメント京セラ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合チップCH0503-45
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) エスコ343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)エスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1迷彩容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508アズワン品番64-2279-35