カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • 防犯用品(106)
  • 切削工具(75)
  • 測定用品(69)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク純正部品(30)
  • オフィス家具(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空圧工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 住設機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)

「ch16」の検索結果

関連キーワード
659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)コレット CH16OHグループNSK(ナカニシ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
16CH増設サブボード CONTEC(コンテック)16CH増設サブボードCONTEC(コンテック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
規格袋0.03mm ひも付 サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付サンキョウプラテック
749税込824
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
16ch 16bit アナログ電圧出力モジュール Measurement Computing co.16ch 16bit アナログ電圧出力モジュールMeasurement Computing co.
109,800税込120,780
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、8bit デジタル入出力、アナログ出力レンジ ±10V、0-10V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)分解能16bit D/A使用RoHS指令(10物質対応)対応
コーンヘッド標識 日本緑十字社コーンヘッド標識日本緑十字社(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch) CONTEC(コンテック)Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)CONTEC(コンテック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
コレット CH16C Φ4.0 (93540) NSK(ナカニシ)コレット CH16C Φ4.0 (93540)NSK(ナカニシ)
24,980税込27,478
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0464
シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱シリコーンベルトヒーター(SCH)坂口電熱(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵) CONTEC(コンテック)Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)CONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
789税込868
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社コーンヘッド標識 ステッカーのみ日本緑十字社
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から11日以内出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所)ボアードクランクハンドル BCH-SMIYOSHI(小西製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
カートリッジヒーター TRUSCOカートリッジヒーターTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
部品 京セラ部品京セラ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業16CHハードディスクレコーダー東進電機工業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)3100電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約30(約60)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大16チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力16チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329映像入力16チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
吊りバンド(ステンレス製、蝶番式) YSK(山脇産業)吊りバンド(ステンレス製、蝶番式)YSK(山脇産業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
16CHパラボックス カナレ電気16CHパラボックスカナレ電気
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.5タイプパラボックスチャンネル数16
16CHセパレートコード カナレ電気16CHセパレートコードカナレ電気
46,980税込51,678
1本(1.5m)
翌々日出荷
マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)PICO TECHNOLOGY
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
ボアードクランクハンドル BCH-R MIYOSHI(小西製作所)ボアードクランクハンドル BCH-RMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ホルダ 京セラホルダ京セラ
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から34日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
エキスポール EXシリーズ用パーツ  壁付フック UNION(ユニオン)エキスポール EXシリーズ用パーツ 壁付フックUNION(ユニオン)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリーズEXシリーズ材質/仕上ステンレス、ヘアライン
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)エスコ
36,300税込39,930
1個
当日出荷
用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500アズワン品番64-7817-99ホース接続口(一次側)カプラソケット
トレー CH 中央化学トレー CH中央化学(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(100枚×30袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
PoEハブ 16CH ブロードウォッチPoEハブ 16CHブロードウォッチ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現電源がない所にもカメラを設置できるExtendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途防犯カメラの近くで電源が取れない環境での敷設
関連キーワード
...