カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ch16-24a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
8,898税込9,788
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
24bit 多ch多機能モジュール Measurement Computing co.24bit 多ch多機能モジュールMeasurement Computing co.
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1kS/s【アナログ入力】 32ch シングルエンド / 16ch 差動【分解能】 24bit A/D使用【アナログ出力】 4ch【その他】 耐フィールド絶縁仕様、9入力レンジ用意【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続多機能計測ボード Measurement Computing co.USB接続多機能計測ボードMeasurement Computing co.
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【その他】 24bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続多機能計測ボード Measurement Computing co.USB接続多機能計測ボードMeasurement Computing co.
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 64ch シングルエンド / 32ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【その他】 24bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
269,800税込296,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
24bit 高精度電圧・熱電対測定モジュール Measurement Computing co.24bit 高精度電圧・熱電対測定モジュールMeasurement Computing co.
149,800税込164,780
1台
101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1kS/s【アナログ入力】 最大16ch、電圧・熱電対測定【分解能】 24bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応