カテゴリ
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ch19a」の検索結果

空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
自閉立水栓(ショート)
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は約5~6秒。使用水温範囲:1~45℃(一般上水道・凍結不可)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓(ショート)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。カートリッジ:101-971。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
ケナメタル¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
ケナメタル¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング