カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 介護用品(4)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- マルアイ(7)
- StarTech.com(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- カクダイ(4)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ケープ(4)
- エスコ(3)
- ムラテックKDS(3)
- ケナメタル(3)
- ホンダ(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- エクセン(2)
- SMC(2)
- 日本緑十字社(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベン(2)
- 三木プーリ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ch-19」の検索結果

ボールバイブレータ CH19A
エクセン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。幅(mm)37質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.13、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.18、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35振動数空気圧(MPa)0.2:162Hz、空気圧(MPa)0.3:189Hz、空気圧(MPa)0.4:211Hz、空気圧(MPa)0.5:228Hz、空気圧(MPa)0.6:240Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.52、空気圧(MPa)0.3:0.71、空気圧(MPa)0.4:0.89、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.15
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
シリコーンベルトヒーター(SCH)
坂口電熱(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
コットン祝多当御餞別
マルアイ¥179税込¥1971枚当日出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御餞別」の文字が墨色で印刷された多当です。引越し、転職、遠方への旅行などの餞別を渡す際にお使いいただけます。内容中袋付(無地)
コットン祝多当 御礼
マルアイ¥129税込¥1421個当日出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御礼」の文字が墨色で印刷された多当です。日常のちょっとしたお礼や謝礼などを贈る際にお使いいただけます。付属品中袋付(無地)
エニモ Rモデル 清拭防水カバー CHシリーズ
ケープ¥4,898~税込¥5,388~1枚3日以内出荷清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。材質表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
エニモ Mモデル Vタイプ清拭防水カバー
ケープ¥7,598税込¥8,3581枚3日以内出荷洗濯可能で、肌触りの良いMモデル専用のオプションカバーです。※防水タイプ、清拭防水カバータイプのみハンドル付きです。材質表地/ポリウレタンフィルム (防水)、裏地/ポリエステル 100%アズワン品番69-4754-52
エニモ Mモデル Bタイプ清拭防水カバー
ケープ¥9,898税込¥10,8881枚3日以内出荷洗濯可能で、肌触りの良いMモデル専用のオプションカバーです。※防水タイプ、清拭防水カバータイプのみハンドル付きです。材質表地/ポリウレタンフィルム (防水)、裏地/ポリエステル 100%アズワン品番69-4754-50
エニモ Mモデル Wタイプ清拭防水カバー
ケープ¥9,498税込¥10,4481枚3日以内出荷洗濯可能で、肌触りの良いMモデル専用のオプションカバーです。※防水タイプ、清拭防水カバータイプのみハンドル付きです。材質表地/ポリウレタンフィルム (防水)、裏地/ポリエステル 100%アズワン品番69-4754-51
八角箸
スリーライン¥229税込¥2521個当日出荷から10日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。対応食器洗浄機、消毒保管庫
貫通ソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷腰袋にすっぽり入るショートタイプ。TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ。引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。スチールパイプ製ハンドル。ハンマーホルダーが引っ掛かりにくいテーパー状のグリップ形状。メーカー製のハンマーホルダーにすべて使用できます。材質鉄・TPE(グリップ)質量(g)346本体寸法(mm)104×29×199ボルトW3/8(9.5mm)対応ダクトチャンネルD2まで対応ナット17mmソケット超薄鋼口金ソケット:45mmタイプ
2WAY取り付けスマホホルダー
CAPStyle¥999税込¥1,0991個8日以内出荷バネ式伸縮のシンプルホルダー。エアコンクリップと貼付けスタンドの2WAYセット用途迷ったらとりあえずコレ!スマホホルダーセット内容ホルダー・エアコンクリップ・貼付けベース幅(mm)ホールドサイズ:56~85パッケージサイズ(mm)W120×D70×H180
バックパック (キャリー付き)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個(1個)翌日出荷バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。材質ポリウレタン(1680デニール)質量(kg)2.9容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
コットン多当 御見舞
マルアイ¥129税込¥1421個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御見舞」の文字が墨色で印刷されたお見舞用の多当です。付属品中袋付(無地)
コットン祝多当 真〆
マルアイ¥119税込¥1311個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。字なしタイプのお祝い用の多当です。出産祝やお礼など婚礼以外の御祝事全般にお使いいただけます。付属品中袋付(無地)![19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406794-130509-02.jpg)
19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-19寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)19.0寸法C(mm)44
防爆釘抜きハンマー
Ampco¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、釘を抜く作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。全長(mm)356認定取得米国認定機関FMRC
デジタルレベル23
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781台当日出荷業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
コットン祝多当 御祝
マルアイ¥89税込¥981個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御祝」の文字が墨色で印刷された多当です。出産祝や新築御祝など婚礼以外の御祝事全般にお使いいただけます。付属品中袋付(無地)
USBハブ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBType-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、面ファスナー規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数3ポートケーブル長(m)0.15対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※Nintendo Switchには対応していません/※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
グランドパッキン #6315CH
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,9781箱(3m)6日以内出荷膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調黒主原料黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
SNコンテナーC#19CH
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子網目有効内寸(mm)短辺:226、長辺:302圧縮荷重(kN[kgf])13.73[1400]ネスティング高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
防水コードヒーター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5





























![19.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406794-130509-02.jpg)