カテゴリ

  • 安全用品(84)
  • 制御機器(48)
  • 切削工具(42)
  • 測定用品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 厨房用品(25)
  • メカニカル部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(14)
  • バイク部品(11)
  • 住設機器(10)
  • 家電(10)
  • カー用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch20」の検索結果

関連キーワード
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱用シリコン サンハヤト放熱用シリコンサンハヤト(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)12.6カバーありキャスターなし巻取形式手動
カーテンフック TRUSCOカーテンフックTRUSCO(7件のレビュー)
939税込1,033
1袋(6個)
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1面
当日出荷から4日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
厚口クリアホルダー NIXX厚口クリアホルダーNIXX(17件のレビュー)
639税込703
1パック(20枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.3サイズA4材質ポリプロピレン寸法(mm)310×220クリア
結束バンドホルダー ベッセル結束バンドホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
欠品中
1つのホルダーに100,150,200の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線やロック配線作業での、ケーブル纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。裏面のボタン付きベルトを使って腰ベルトに装着可能。
質量(g)269本体寸法(mm)133×335(突起部を除く)
パックと袋のカッター 曙産業パックと袋のカッター曙産業(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。 磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス全長(mm)90
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
化学製品放熱用シリコン サンハヤト化学製品放熱用シリコンサンハヤト
5,498税込6,048
1個(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
ケーブルタイホルダー MARVEL CORPORATION(マーベル)ケーブルタイホルダーMARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
規格袋0.03mm ひも付 サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付サンキョウプラテック
1,898税込2,088
1冊(100枚)
4日以内出荷
透明タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
カードホルダー レイメイ藤井カードホルダーレイメイ藤井(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から翌々日出荷
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴムアトムズ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)銅管用リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)全長(mm)45
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]CCホルダー専用固定バンドオーム電機[配線パーツ]
1,798税込1,978
1箱(5本)
当日出荷
幅(mm)20使用周囲温度(℃)マイナス10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ オーム電機CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループオーム電機
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します
材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
テープと袋のカッター 曙産業テープと袋のカッター曙産業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
開けにくい袋も、野菜のテープも「スッ切り」カット!。開いてテープやフィルムなどのカットに、閉じて袋のカットに大活躍。マグネット付なので冷蔵庫などに貼っておけてとっても便利「。使用しないときは刃をしまっておけるにので安全です。テープなどのカットは開いて使用できます。
全長(mm)95材質(本体)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:80材質(刃)ステンレス鋼
クーラント用チェック弁(流体用) CCH CKDクーラント用チェック弁(流体用) CCHCKD
14,238税込15,662
1個
当日出荷
ねじの種類Rc
ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニカッター 210mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)210トラスコ品番810-9130
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズアトムズカップリング CHタイプ EPDMゴムアトムズ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERYバッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)AZ BATTERY(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
部品 京セラ部品京セラ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)20CHネジ端子グラフテック(GRAPHTEC)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すしらんど 巻きす 曙産業すしらんど 巻きす曙産業
799税込879
1個
当日出荷
巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!。 カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪
寸法(mm)260×260材質ポリプロピレングリーンサイズ質量(g)96耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
PETサインスタンドT型 オープン工業PETサインスタンドT型オープン工業
3,598税込3,958
1セット(5個)
翌々日出荷
グリーン購入法適合
関連キーワード
...