カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cha-300」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m ホーリック

    USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m

    ホーリック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。
    ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)USBType-C(オス):約11.3×6.7×40.9、HDMI(タイプA/オス):約19.6×11.0×63.7プラグ金メッキ最大解像度4K(3840×2160)/60pケーブル2重シールドケーブルケーブル径(Φmm)約5.0
  • DCギアドモータ TP-3522C-HAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3522C-HAタイプ

    スリーピース
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法L(mm)11寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5許容スラスト荷重(N)2.94許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    58,980税込64,878
    1箱(5個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • アクアチャージャー300 WILD

    アクアチャージャー300

    WILD
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    たっぷりチャージ! スッキリ洗える広口ボトル!。お手入れ楽々 ぴったりとフィットして。ボトル設置が楽にできるボトルキャッチャー付き!。使いやすい給水容量300ccボトルです。すっきり洗える、口径40mmの広口ボトル!専用キャッチャーとバンドで、片手で簡単脱着OK!
    材質PVC PP ボトルキャップ ABS ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×62×150
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,898税込4,288
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • デンチャープラークチェッカー 300mL デントケア

    デンチャープラークチェッカー 300mL

    デントケア
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    誤嚥性肺炎の予防に!。デンチャープラークの取り残しなど、患者様への義歯洗浄方法の指導に適しています。
    用途デンチャープラークの染め出し洗浄剤容量(mL)300(約400プッシュ分)品名デンチャープラークチェッカーアズワン品番65-0258-50