カテゴリ
- 空圧工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「chbー100b」の検索結果

サンドブラスタ
AIRREX(アネスト岩田)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
サンドブラスティングガン
エスコ(2件のレビュー)¥9,830税込¥10,8131台翌日出荷適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
サンドブラスティングガン
エスコ(5件のレビュー)¥12,300税込¥13,5301組当日出荷エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
サンドブラスター
sinto(新東工業)¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。質量(kg)装置:130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450最大寸法(mm)(ワーク)450×100Hコンプレッサー(kW)5.5以上供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz)供給エア接続口径1/4
SB-07用ブラストガン
SSPOWER(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(4kg)ほか当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
軽量ウォータープラダスター
近畿製作所(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.3ノズルねじ径PF1/8