カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 農業機械(65)
  • 電気材料(47)
  • バイク部品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • オフィス家具(36)
  • 事務用品(23)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 切削工具(12)
  • 家電(12)
  • 電動工具(12)
  • 自転車部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 照明(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chc」の検索結果

639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)コレット CHCグループNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番162-7641RoHS指令(10物質対応)対応
分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S26型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26質量(g)16寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)コレット CHCグループNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22質量(g)10寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
シャーシークリア水性 CHC WAKO'S(ワコーズ)シャーシークリア水性 CHCWAKO'S(ワコーズ)
1,980税込2,178
1本(420mL)
当日出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)15~20危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当品危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
6,698税込7,368
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CHCシリーズ オートハンドチェンジャー CKDCHCシリーズ オートハンドチェンジャーCKD
31,763税込34,939
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
活性炭カートリッジ CHC-50 SIBATA(柴田科学)活性炭カートリッジ CHC-50SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1箱(1個)
4日以内出荷
放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭カートリッジです。
用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CHC-50質量(kg)0.0033
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50 ADVANTECヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50ADVANTEC
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布高さ(mm)20最高使用温度(℃)110外径(mm)60ろ過精度(メッシュ)24~48圧力損失(kPa)0.98
カーペット用洗剤 CHC-60N専用洗剤 アマノ[事務用品/清掃用品]カーペット用洗剤 CHC-60N専用洗剤アマノ[事務用品/清掃用品]
32,980税込36,278
1セット(4本)
6日以内出荷
カーペット洗浄(クリーニング) 用のCHC-60Nに使用する専用洗剤です。内容量:4リットル。
容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPAコーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバーELPA(8件のレビュー)
1,043税込1,147
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)適合70cmコーン専用厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
CHクリップ リビラックCHクリップリビラック
75税込83
1個
当日出荷
用途ヘッダーとジョイントを固定するクリップ仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
メモックロールテープ 蛍光カラー15mm ヤマト(事務用品)メモックロールテープ 蛍光カラー15mmヤマト(事務用品)(5件のレビュー)
459税込505
1個(3巻)
当日出荷
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。 フセンの裏は全面のり付です。
用途ファイルのメモラベルに ファックスの宛名の書き換えに メモ書きも色分けして見やすく 書類やファイルのインデックスに キッチンまわりの容器にも材質〔蛍光紙〕上質紙幅(mm)15長さ(m)10粘着剤アクリル系商品構成アソート
掃除機 交換用 Panasonic(パナソニック)掃除機 交換用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハブコンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハブコンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。全長(mm)205材質構造用鋼、(柄部)樹脂質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
CCHクリップ リビラックCCHクリップリビラック(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
用途熱源機とヘッダーやジョイントを固定するクリップ仕様熱源機直付用ジョイント
マイルドライナー 5色セット ゼブラマイルドライナー 5色セットゼブラ(1件のレビュー)
429税込472
1セット(5本)
当日出荷
おだやかな色合いのラインマーカーの5色セット
色数5インク水性顔料本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0質量(g)53.0
3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブルルートアール
589税込648
1個
当日出荷
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
カードホルダー 篠原電機カードホルダー篠原電機
5,798税込6,378
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付きサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
USB Type Cコンボハブ サンワサプライUSB Type Cコンボハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)ケーブル長(cm)約15質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)電池・充電式チェーンソーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
熱陰極式クルックス管用電源 ナリカ熱陰極式クルックス管用電源ナリカ
27,000税込29,700
1台
4日以内出荷
熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。 加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。 偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
寸法(mm)110×140×48電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
クリーンホース 前田シェルサービスクリーンホース前田シェルサービス
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)5材質ウレタン外径(Φmm)8使用範囲(m)4
ケーブルキャッチ MCOケーブルキャッチMCO
459税込505
1個
当日出荷
デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
LEDミニヘッドライト オーム電機LEDミニヘッドライトオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます本体質量は約21g、軽量コンパクト明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード防水保護等級はIPX4の防飛まつ形ヘッドバンド付き夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10関連資料(0.45MB)
防犯カメラ G5 Pro (Wi-Fi) Aqara(アカラ)防犯カメラ G5 Pro (Wi-Fi)Aqara(アカラ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
仕様●電波法:適合
温冷庫 MOCA EBM(江部松商事)温冷庫 MOCAEBM(江部松商事)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
付属品カゴ:1、ドレン受け:1質量(kg)5容量(L)8電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ収納本数(本)おしぼり25~45本温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃温度調節固定式サーモスタット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15EBM品番1570810
CMC-20D型用ハート刃 東京オートマックCMC-20D型用ハート刃東京オートマック
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
サッシ窓四面シーリング部を刃交換なしでカットできます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。トラスコ品番391-9234質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)71×54×1
CCH×CHMジョイント リビラックCCH×CHMジョイントリビラック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップ付き
用途暖房1系統時に使用する継手仕様熱源機直付用ジョイント付属品クリップ付
分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
ハンディケーブルカッター SK11ハンディケーブルカッターSK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
CHANGE サングラス TNK工業(SPEEDPIT)CHANGE サングラスTNK工業(SPEEDPIT)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
紫外線を浴びるとレンズの色が濃く変化する調光レンズと光の反射を抑え物体の輪郭をくっきりとさせる偏光機能も兼ね備えているサングラス。強い日差しの時はレンズが濃く変化する調光機能で快適な視界を確保し、光の乱反射や嫌なギラつきを抑える偏光機能で目の疲れを軽減し、長時間のライディングをサポートします。アウトドアやマリンスポーツ・スノーボード・ドライブに最適なサングラスです。
ステンレス エレガンスフック ブロンズ 水本機械製作所ステンレス エレガンスフック ブロンズ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして種類プレートフック
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hzトライメイト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600VCOOPER BUSSMANN
87,980税込96,778
1箱(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
...