TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大締付トルク(N・m)2.5