カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • バイク純正部品(28)
  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • トラック純正部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 家電(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業機械(7)
  • 医療(6)
  • 電動工具(6)
  • 作業服(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chg」の検索結果

関連キーワード
572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCHG用(90×90) 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCHG用(90×90)信栄物産
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷
コーナーガードCHG用(90×90)専用のエンドキャップ
仕様CHG用(信栄物産コーナーガード)
(ME416)LABEL,CHG CAUTION 三菱ふそう(ME416)LABEL,CHG CAUTION三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン 加島サドル製作所加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン加島サドル製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
13,037税込14,341特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
(ME293)LABEL,CHG AIR INTAKE 三菱ふそう(ME293)LABEL,CHG AIR INTAKE三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
42,722税込46,994
1個
4日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命2000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
7日以内出荷
長さ(mm)35.5寸法(mm)18×35.5直径(Φmm)18電圧(V)16dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
プリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション東芝テック
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリー充電器 B-EP800-CHG
用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリー充電器
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
41,772税込45,949
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
MARK,CAUTION CHG ホンダMARK,CAUTION CHGホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CORD ASSY,BAT CHG ホンダCORD ASSY,BAT CHGホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
JOINT CABLE,CHG. ホンダJOINT CABLE,CHG.ホンダ
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
CHG-1用オプション品 ADVANTECCHG-1用オプション品ADVANTEC
659税込725
1箱(1個)ほか
33日以内出荷
濃縮-透析切替コックCHG-1用部品。
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
エコーメイト部品 充電器 谷沢製作所エコーメイト部品 充電器谷沢製作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用カセット電池7BAT-03L用の充電器。ST#7CHG-03の後継品です。
無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOXHEADS(ヘッズ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(20枚)
当日出荷
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質厚さ(mm)1
ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤) 未来工業ケーブルハンガー用接着剤(強力型 無溶剤 弾性接着剤)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
クロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプアズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
ガスセイバー 千代田精機ガスセイバー千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
アルミカラビナ HG SK11アルミカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
精密工具セット ITPROTECH精密工具セットITPROTECH
3,500税込3,850
1個
欠品中
IPT-PRTP6CHGは豊富なパーツが揃うオールインワン仕様で、多彩な作業に使えるマルチルーターです。 最高16,000RPMのハイパワーと6段階の速度調整に加え、便利な正逆回転切り替え機能を搭載しました。 デジタル表示や手元のLEDライトが精度の高い作業をサポートします。 USB Type-C給電により充電しながらの連続使用も可能です。定格時間以上の連続使用はしないでください。 ペン感覚で扱えるスリムなボディで、DIYから精密な工作まで幅広く活躍する万能ツールです。 研磨、穴あけ、切削など様々な用途にすぐ対応できる、豊富なビットやカッティングディスクなどのパーツがセットになっています。 すべてを綺麗に収納できる専用ツールケースが付属しており、パーツの紛失を防ぐとともに、持ち運びや保管にも大変便利です。
バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ) 未来工業バインドハンガー(ガス式鋲打機タイプ)未来工業
449税込494
1袋(10個)
翌日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
カラフル注射台(ワンタッチ昇降式) ナビス(アズワン)カラフル注射台(ワンタッチ昇降式)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り質量(kg)5.5タイプ耐アルコールクッション190×250mm耐荷重(kg)(ガスシリンダー)10高さ調節ガスシリンダー式径(mm)×高さ(mm)(ベース)400×700~900
充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)充電用ハンガーA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
ハイガードチェーン アサヒサイクルハイガードチェーンアサヒサイクル
1,798税込1,978
1袋(94L)ほか
4日以内出荷
シルバー
スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズRELIANCE(リラインス)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOXHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
4日以内出荷
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質ダンボール厚さ(mm)0.9サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×60×228内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×58×222
カッタ 住友電工ハードメタルカッタ住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
...