カテゴリ

  • 制御機器(217)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • バイク部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(6)
  • 作業服(5)
  • 梱包用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chg」の検索結果

関連キーワード
474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン 加島サドル製作所加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン加島サドル製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
13,037税込14,341特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
42,722税込46,994
1個
4日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
41,772税込45,949
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
MARK,CAUTION CHG ホンダMARK,CAUTION CHGホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CORD ASSY,BAT CHG ホンダCORD ASSY,BAT CHGホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
JOINT CABLE,CHG. ホンダJOINT CABLE,CHG.ホンダ
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
エコーメイト部品 充電器 谷沢製作所エコーメイト部品 充電器谷沢製作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用カセット電池7BAT-03L用の充電器。ST#7CHG-03の後継品です。
無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOXHEADS(ヘッズ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(20枚)
当日出荷
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質厚さ(mm)1
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
ガスセイバー 千代田精機ガスセイバー千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
アルミカラビナ HG SK11アルミカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
精密工具セット ITPROTECH精密工具セットITPROTECH
3,500税込3,850
1個
欠品中
IPT-PRTP6CHGは豊富なパーツが揃うオールインワン仕様で、多彩な作業に使えるマルチルーターです。 最高16,000RPMのハイパワーと6段階の速度調整に加え、便利な正逆回転切り替え機能を搭載しました。 デジタル表示や手元のLEDライトが精度の高い作業をサポートします。 USB Type-C給電により充電しながらの連続使用も可能です。定格時間以上の連続使用はしないでください。 ペン感覚で扱えるスリムなボディで、DIYから精密な工作まで幅広く活躍する万能ツールです。 研磨、穴あけ、切削など様々な用途にすぐ対応できる、豊富なビットやカッティングディスクなどのパーツがセットになっています。 すべてを綺麗に収納できる専用ツールケースが付属しており、パーツの紛失を防ぐとともに、持ち運びや保管にも大変便利です。
カラフル注射台(ワンタッチ昇降式) ナビス(アズワン)カラフル注射台(ワンタッチ昇降式)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り質量(kg)5.5タイプ耐アルコールクッション190×250mm耐荷重(kg)(ガスシリンダー)10高さ調節ガスシリンダー式径(mm)×高さ(mm)(ベース)400×700~900
充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)充電用ハンガーA&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
ハイガードチェーン アサヒサイクルハイガードチェーンアサヒサイクル
1,798税込1,978
1袋(122L)ほか
4日以内出荷
シルバー
無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOXHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
4日以内出荷
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質ダンボール厚さ(mm)0.9サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×60×228内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×58×222
カッタ 住友電工ハードメタルカッタ住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
リチウムイオン充電池3718用充電器 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3718用充電器タジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池3718専用の充電器
用途リチウムイオン充電池3718用充電器対応機種リチウムイオン充電池3718
マグセーフ専用カーホルダースタンドタイプ エアージェイマグセーフ専用カーホルダースタンドタイプエアージェイ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。
質量(g)132備考本製品に充電機能はありません寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59対応機種Magsafe搭載のiPhone本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5素材ABS+マグネット特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節ガウス(G)マグネット部磁力:4000角度調節(可能範囲)約180°
ロックアルミカラビナ HG SK11ロックアルミカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。脱落防止ネジロック機構で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110ロック機能あり
車内用ジャケットハンガー マルエヌ車内用ジャケットハンガーマルエヌ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
これまで車内で放置状態だった上着をジャケットハンガーに掛けることで、シワが出来ず、折り目も付かず、スッキリした身だしなみを演出します。座席のヘッドレストのバーにフック部分をはめ込んでセットするだけで使用できます。
ブラックサイズ【利用可能】ヘッドレストのステーのサイズがΦ10~12mm以内/ヘッドレストの後部とヘッドレストのステーの間が4cm以下グリーン購入法適合グリーンマーク認定
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベルコクヨ
5,998税込6,598
1袋(100枚)
当日出荷
カラーレーザー・モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー・インクジェットなどのプリンタに対応。
面付12面紙厚(g/m2)116白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベルサイズ(mm)42.3×83.8ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合ラベル形状角丸
2215シリーズ レギュレータ CKD2215シリーズ レギュレータCKD
12,100税込13,310
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー ITPROTECHUSB充電式コードレス47in1電動精密ドライバーITPROTECH
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
IPT-TK47CHGは、スマートフォンやPC、小型家電などのメンテナンスに最適な、USB充電式の電動精密ドライバーです。 頑丈なプッシュオープン式のケースに、42種類もの精密特殊ビットと作業を補助するツールをすべて凝縮しました。 視認性の高いLCDパネルとLEDライトを搭載し、より正確でスムーズな作業をサポートします。 本製品は、手動でも扱いやすいスリムなペンタイプ形状を採用しており、自然な指の位置に電動スイッチを配置しております。 正転(締める)と逆転(緩める)が直感的に操作でき、回転スピードの切り替えが可能です。 また、先端には手動でON/OFF操作ができるLEDライトを搭載しております。 駆動とは独立して点灯させておくことができるため、奥まって見えにくい細かな機器の内部でも、しっかりと手元を確認しながらスムーズに作業が行えます。 本体にUSB Type-Cポートを搭載しており、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB充電器から手軽に充電が可能です。 本体にLCD液晶パネルを搭載します。 ネジが上下に動くアニメーションにより、回転方向や動作状況を一目で把握でき、作業ミスを防ぎます。 作業対象に合わせて、最適な回転スピードを5段階で切り替え可能です。 ワンタッチ操作で、デリケートな精密ネジもしっかり保護しながら作業できます。 一般的な鋼材より耐摩耗性が高く、折れにくい性質を持つ合金鋼ビットを採用。 一般的なドライバーでは対応できない精密機器や特殊形状のネジにも対応する42種類のビットとピンセット・ケースオープナーを同梱しました。 これ1セットで、多種多様なデバイスの分解・修理を長期間にわたってサポートします。
セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式収納ホルダー(マグネタイザー付き)/電動精密ドライバー本体 精密ビット 42種/USB A to Type-Cケーブル/ピンセット/ケースオープナー質量(g)約420(ケース収納時)電源内蔵リチウムイオンバッテリー最大出力トルク(N・m)(手動)3.5・(電動)約0.5使用時間無負荷時:約100分充電時間約60分保証期間6ヵ月サイズ(mm)約 縦178x横45x厚45(ケース収納時)素材ビット:合金鋼ポート充電:USB Type-C(最大5V2A)
胃ドレナージバッグ 朋友メディカル胃ドレナージバッグ朋友メディカル
25,980税込28,578
1式(30セット)
6日以内出荷
ワンタッチ式排液バルブの採用により、手を汚さずに排液することができます。 閉鎖式ですので、排液の臭気を緩和できます。
ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA- 雅ルームカーテン ハイルーフ 銀河-GINGA-
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
寸法(mm)1200×1400枚数2枚
蓄熱裏起毛 ミドルネック SK11蓄熱裏起毛 ミドルネックSK11
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
充電クレードル ウェルコムデザイン充電クレードルウェルコムデザイン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
充電クレードル。
ブラック
充電専用ベースステーション(COB01) honeywell充電専用ベースステーション(COB01)honeywell
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
...