カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • トラック純正部品(44)
  • バイク純正部品(39)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 日用品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chh」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHHグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHHグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    全長(mm)33.9
  • 保温材端末キャップ オンダ製作所

    保温材端末キャップ

    オンダ製作所
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
  • 防犯カメラ標識塩ビ グリーンクロス

    防犯カメラ標識塩ビ

    グリーンクロス
    779税込857
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
  • ケーブルトレー ナイキ

    ケーブルトレー

    ナイキ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
  • 【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)

    【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
    用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング・フック付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付

    ラクテム
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • 防犯カメラ標識ステッカー縦 グリーンクロス

    防犯カメラ標識ステッカー縦

    グリーンクロス
    719税込791
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー表示内容防犯カメラ作動中
  • 防犯カメラ標識マグネット縦 グリーンクロス

    防犯カメラ標識マグネット縦

    グリーンクロス
    859税込945
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.8取付マグネット表示内容防犯カメラ作動中
  • メッシュハイバックチェア”VIENTO” ヘッドレスト TRUSCO

    メッシュハイバックチェア”VIENTO” ヘッドレスト

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    メッシュハイバックチェア”VIENTO”用のヘッドレストです。お好みの位置に調整が可能です。
    トラスコ品番194-7811材質エンプラ樹脂成型品ブラック組立時間1人15分アズワン品番64-8607-74
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    トラスコ品番162-8308全長(mm)33.9内径(mm)Φ0.3
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20枚)
    当日出荷
    再はくりのりを使っているため、一度貼ってもきれいにはがせます。期間限定の表示など、一時的な表示に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
    厚さ(mm)0.098サイズA4タイプ貼ってはがせるタイプ紙厚(g/m2)144白色度(%)94入数20枚
  • チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ

    チェスト上ハンガーラック

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
    ホワイト耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出)
  • 超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ハイヘリカルリーマ

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
  • 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ

    【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
    用途食品等の保冷・運搬・保管
  • リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • 引込計器盤キャビネット 内外電機

    引込計器盤キャビネット

    内外電機
    62,980税込69,278
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納 スツール Ponetta (ポネッタ) ミヤタケ(宮武製作所)

    収納 スツール Ponetta (ポネッタ)

    ミヤタケ(宮武製作所)
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    ツヤ感と丸みのあるデザインがレトロ可愛い収納スツール。座りやすい丁度良い高さ。軽量なので持ち運びもラクラク。座面部分のフタを開くと収納スペースが!。収納スペースの仕切りは取り外し可能。足裏には滑りにくいキャップ付き。工具不要の簡単組立
    用途スツール、収納ボックスとして。スツール おしゃれ 収納ボックス 椅子 チェア 玄関スツール 来客用スツール ドレッサースツール 腰掛け サイドテーブル フタ付き コンパクト 軽量 持ち運び材質ABS樹脂耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×31×40
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付

    ラクテム
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ネジ タンガロイ

    ネジ

    タンガロイ
    999税込1,099
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック CIO

    スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック

    CIO
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)ブラック規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USB規格HDMI
  • ちいかわハピカ ハピカ

    ちいかわハピカ

    ハピカ
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    大人気ちいかわをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
  • 速暖!大風量加湿セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    速暖!大風量加湿セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    20,900税込22,990
    1台
    翌々日出荷
    【加湿×暖房で1台2役】【人感センサー】【加湿タンク2.5L】【加熱気化式】 大風量の加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る節電運転ができます。 ワイドな送風口でパワフルに温風が広がります。 イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。 電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能) 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
    質量(g)5500電源(V)AC100消費電力(W)【強】1250/【弱】625/【加湿運転時(※加湿「連続」+温風「強」使用時)】1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(100℃)/温度過昇防止用サーミスタ適合床面積木造10畳・プレハブ17畳温風機能3段階(自動・強・弱)加湿方式加熱気化式加湿機能連続/自動
  • HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1パックほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • 天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • オプションハンガー 弘益

    オプションハンガー

    弘益
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    材質本体:樹脂成型品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×230
  • 天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
    用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
  • 壁排水用排水ジョイントL Panasonic(パナソニック)

    壁排水用排水ジョイントL

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    約20mmまで排水高さを下げることが可能です
    ライトグレーグリーン購入法適合適合塩ビ管VU/VP75
  • ザ・オリジナルヘッドトリップ ハッピーカンパニー

    ザ・オリジナルヘッドトリップ

    ハッピーカンパニー
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
    付属品携帯用ポーチ材質純銅質量(g)約115寸法(cm)13×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
    材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.1適合場所洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
  • 空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション

    空気清浄器 NeoESTO 28畳用

    ヒロ・コーポレーション
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。
    用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
  • ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & Windows StarTech.com

    ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & Windows

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    USB-Cノートパソコン用ドッキングステーション。USB-C および Thunderbolt 3対応ノートパソコン各種が社内で使用され、互換性や効率性の要件に幅がある大規模な組織に最適な製品です。<1080pフルHD対応HDMIディスプレイ2台を接続>1920x1080 または 1920x1200(60Hz)のHD解像度をサポートする2台のHDMIモニタを追加し、2画面環境の構成が可能です。画面スペースを広げ、複数のアプリケーションにアクセスしやすくなります。USB-AおよびUSB-Cの充電ポートで、スマートフォン、タブレット、その他USB機器の充電ができます。<60W USB Power Delivery>このUSB Type-C対応ドックは60WのUSB Power Deliveryに対応しています。90Wの電源アダプタを使用し、1本のケーブルで作業中のノートパソコンの急速充電が可能です。<便利なセットアップと小型サイズ>小型サイズのタイプCドックは、ワークスペースに軽く収まります。デスクスペースが限られている場合は、メーカーのマウントブラケット(SSPMSUDWM & SSPMSVESA)を使用し、壁面やモニタ裏、デスク天板裏などに固定することができます。これらのブラケット製品は、StarTech.com製ドック/ハブ専用に設計されています。セットアップのカスタマイズに便利です。<各種接続機能>周辺機器の接続には、USB 3.1ポート4口(USB-Cポート2口 + USB-Aポート3口)が使えます。USB-CまたはUSB-A対応スマートフォンの急速充電も可能です。盗難防止に役立つセキュリティスロット(Kスロット)も備えています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • ヘッダー保温材 オンダ製作所

    ヘッダー保温材

    オンダ製作所
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、15mmです。
  • CHHMC01BK CAMDENBOSS

    CHHMC01BK

    CAMDENBOSS
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応