12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HDMIケーブル 3.0m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
仕様高画質・高輝度HDR対応、広色域BT.2020対応 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMI(オス/タイプA19ピン) - HDMI(オス/タイプA19ピン) ケーブル種類スタンダード 変換タイプオス - オス
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

ヤザワコーポレーションスーパー雷サージ付コーナータップ
エコ商品
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付 質量(g)65 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)13000 制限電圧(V)500
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。 材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂 形状Z曲 全長(mm)193 刃長(mm)86 刃厚(mm)1.5 刃元(mm)厚さ1.5
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚 トラスコ品番162-8519 全長(mm)164.2 質量(g)495 タイプ一体型 最大出力(W)350 コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm 名称ストレートモータスピンドル(1756) スピンドルの送り誤差(μm)1以内 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)60000
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型 スピンドルの送り誤差(μm)1以内 最高回転速度(min-1)60000
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高回転速度(min-1)60000 トラスコ品番780-4733 セット内容スパナ(22×27)1枚 全長(mm)129.1 質量(g)570 適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用) 外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分) 開閉角度(°)90
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドル
エコ商品
外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度) 適合圧力(MPa)0.5 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35) 付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本 質量(g)560 空気消費量(NL/min)35 ホース接続径(Φmm)4(軸受給気) 砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合) 軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40 軸受種類空気静圧軸受 固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル
エコ商品
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用) 付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本 質量(g)1230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷