カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「chp-20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ

    ナースカート 上下昇降式

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。身体の負担を軽減する上下昇降式です。天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。トレイは5段階の設定が可能です。天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。モニターアーム対応の天板です。天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。
    材質フレーム使用工具手袋天板寸法(mm)22フレーム色ホワイトキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)5形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)6天板部均等耐荷重(kg)10組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)450キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ

    カナフジ電工
    429税込472
    1組
    4日以内出荷
    ラックの端末の保護に使用します。
    備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
  • 心高ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCHP形 NTN(エヌティーエヌ)

    心高ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCHP形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)25形状ピロー形
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,090税込2,299
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付
  • トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCHP2形 NTN(エヌティーエヌ)

    トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCHP2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)30
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • Hi/Lo切替延長ケーブル 50cmSHGLCHP20 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    Hi/Lo切替延長ケーブル 50cmSHGLCHP20

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGLCHP20
  • CHP2-MP20J x 1 ノーリツ

    CHP2-MP20J x 1

    ノーリツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具 NTN(エヌティーエヌ)

    アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具

    NTN(エヌティーエヌ)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター (PMモーター) オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター (PMモーター)

    オリエンタルモーター
    43,980税込48,378
    1台
    15日以内出荷
    定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • (純正パーツ)20 ストラディックSW 4000HG スプール組  【04241/13CHP 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)20 ストラディックSW 4000HG スプール組 【04241/13CHP 】

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • タング・ヘビー・グルーブ バイト SHER-CHP タンガロイ

    タング・ヘビー・グルーブ バイト SHER-CHP

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイトです。
    用途外径溝入れ加工用。
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス