「chrome vanadium」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(186件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPCラチェットハンドル 差込角19.0mmFPC
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷から翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
板ラチェットレンチ トップ工業板ラチェットレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ板ラチェットレンチ 4サイズモノタロウ(122件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギアレンチ コンビネーション モノタロウギアレンチ コンビネーションモノタロウ(96件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
歯数72タイプカム式送り角度(°)5
ピンポンチセット SIGNET(シグネット)ピンポンチセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6個)
欠品中
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1丁ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
84,980税込93,478
1セット(16点組)
5日以内出荷
大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。
セット商品数16差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.トラスコ品番395-7276材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)17.3ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(200、400)、スピンナハンドル、T形スライドハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スパナ(インチ) KTCスパナ(インチ)KTC(7件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
首振りラチェットコンビ トップ工業首振りラチェットコンビトップ工業(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
Wera ネオン管 検電ドライバ WeraWera ネオン管 検電ドライバWera
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.