カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 救急・衛生(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「chs-3an」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(170件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業

    キャニヨンスプレーヘッド

    浅香工業(11件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
  • スプレーガンヘッド TRUSCO

    スプレーガンヘッド

    TRUSCO(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)

    キャニオンスプレーH-500

    CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    容量(mL)500
  • 金象 キャニヨン スプレー 浅香工業

    金象 キャニヨン スプレー

    浅香工業(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
    用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂容量(mL)500質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • エーワンコート用ガンスプレー ニューホープ

    エーワンコート用ガンスプレー

    ニューホープ(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。
    適合エーワンコート A1-1Lオイルクリーン NH10-1Lガラスクリン GC48-1L危険物の類別非危険物
  • キャニヨンスプレー テラモト

    キャニヨンスプレー

    テラモト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ジャバラチューブと重りにより、横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です。
    材質ポリプロピレン容量(mL)5001目盛(mL)50使用流体水、除菌液、消毒液危険物の類別非危険物
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ

    スプレーガン ペットボトル用

    モノタロウ(190件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容赤1個、緑1個赤色、緑色材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PEチューブ長さ(mm)215
  • キャニオンスプレー コクゴ

    キャニオンスプレー

    コクゴ(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫な強力万能噴霧器。
    材質ポリプロピレン
  • スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ

    スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

    モノタロウ(297件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON容量(mL)500全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
  • キャニオンスプレー(赤) コクゴ

    キャニオンスプレー(赤)

    コクゴ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本(1000cc)
    当日出荷
    軽くて丈夫な強力万能噴霧器。
  • スプレーガンヘッド 泡噴射 TRUSCO

    スプレーガンヘッド 泡噴射

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
    トラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)レッド質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
  • キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業

    キャニヨンフレキシィスプレー

    浅香工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
    用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂容量(mL)500質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    969税込1,066
    1組
    4日以内出荷
    乳白色容量(mL)500高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • ストレージステンレスカート アズワン

    ストレージステンレスカート

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
  • チェインスタンド 日本緑十字社

    チェインスタンド

    日本緑十字社
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
    仕様チェイン取付用フック付き材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:約3.3)(本体)白、(台)黒高さ(mm)837フック2段ポール径(Φmm)54台座径(Φmm)255日本緑十字社品番141003