ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮)
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
種類カプラ
適合チューブ外径(Φmm)10×6.5
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)16
寸法A(mm)62.5
寸法C(mm)25
質量(g)126
トラスコ品番808-4446
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番267-5998
材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード