カテゴリ

  • 家電(25)
    • ワイヤレススピーカー(8)
    • デジタルオーディオ用スピーカー(3)
    • レコードプレーヤー/ターンテーブル(4)
    • Bluetoothスピーカー(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「ciconia」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIA

    Bluetooth搭載ポータブルスピーカー

    CICONIA
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
    用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
  • トロリースピーカー CICONIA

    トロリースピーカー

    CICONIA(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
    仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108
  • CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク CICONIA

    CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク

    CICONIA
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
    質量(g)電池入り:215、電池なし:169幅(cm)約4電池単三乾電池×2使用(別売)高さ(cm)約25.5外径(Φcm)約14.5
  • デスクトップスピーカー CICONIA

    デスクトップスピーカー

    CICONIA(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
    質量(kg)約2.8電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)20周波数65Hz~18KHzS/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    CICONIA(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
    再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカードセット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ本体寸法(cm)約24×17×3
  • LEDキューブスピーカー CICONIA

    LEDキューブスピーカー

    CICONIA
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
    仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
  • TY-1800専用ワイヤレスマイク261.8Mhz CICONIA

    TY-1800専用ワイヤレスマイク261.8Mhz

    CICONIA
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    単三乾電池使用(別売) 超短波帯
    用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用周波数(MHz)261.8質量(g)215(電池入)、169(電池無)高さ(cm)約25.5幅(cm)約4寸法(cm)約14.5(周り)ブラック
  • CICONIA UHFワイヤレスマイク CICONIA

    CICONIA UHFワイヤレスマイク

    CICONIA
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク。LCDディスプレイ搭載(オレンジ電源ボタン長押しでON/OFF)
    用途適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E質量(g)143(電池なし) / 189(電池入り)幅(cm)5寸法(cm)【周り】15周波数帯域(MHz)528.4高さ(cm)24.5
  • CICONIA  LEDminiスピーカー CICONIA

    CICONIA LEDminiスピーカー

    CICONIA
    2,098税込2,308
    1台
    5日以内出荷
    どこでも簡単持ち運びLEDイルミネーションBluetooth小型スピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(g)約145本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×79
  • CICONIA UHFワイヤレスマイク CICONIA

    CICONIA UHFワイヤレスマイク

    CICONIA
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク。LCDディスプレイ搭載(グレー電源ボタン長押しでON/OFF)
    用途適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E質量(g)143(電池なし) / 189(電池入り)幅(cm)5寸法(cm)【周り】15周波数帯域(MHz)517.8高さ(cm)24.5
  • CICONIA  クラシカルレコードテーブル CICONIA

    CICONIA クラシカルレコードテーブル

    CICONIA
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
    用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載本体質量(kg)約6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×400×610(脚付)
  • CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA

    CICONIA コンパクトLEDパーティースピーカー

    CICONIA
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(kg)約2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
  • CICONIA  LEDナイトライトスピーカー CICONIA

    CICONIA LEDナイトライトスピーカー

    CICONIA
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    LEDパターン11種類Bluetoothナイトライトスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
    用途充電式ブラック本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×160
  • CICONIA  レトロ型ブルートゥーススピーカー CICONIA

    CICONIA レトロ型ブルートゥーススピーカー

    CICONIA
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
    用途充電式本体質量(g)約282本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
  • ポータブルスピーカー CICONIA

    ポータブルスピーカー

    CICONIA
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
    対応Bluetooth・FMラジオ最大出力(W)60バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドテーブル CICONIA

    サウンドテーブル

    CICONIA
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷
    シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、 機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
    質量(kg)約3.5電源(V)5(3A)出力出力電力:3W×2(PMPO 88W)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90耐荷重(kg)約2周波数50Hz~20KHz脚高(mm)430S/N比70dB充電時間(時間)約5スピーカー3インチ/3Ωバッテリー容量(mAh)8800端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-INBluetoothバージョン5.0再生時間(時間)約20アンプタイプClass D
  • Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー CICONIA

    Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー

    CICONIA
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能。BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。
    用途セット内容:。CDプレーヤー本体x1 。専用ショルダーベルトx1。専用リモコンx1 。3.5mmオーディオケーブルx1 。Type-C充電用ケーブルx1 。ユーザーマニュアルx1電源電圧DC5V1A(USB Type-C)本体寸法(mm)約205×155×110本体質量(g)(約)1220バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB/AUX3.5mmスピーカー2インチ×2スピーカー出力(mW)3W×2バッテリー容量(mAh)2000出力端子3.5mmイヤホンジャックBluetoothRX/TX Ver.5.0駆動時間(時間)充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)
  • クラシカルレコードプレーヤー CICONIA

    クラシカルレコードプレーヤー

    CICONIA
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
  • フレイムLEDパーティースピーカー CICONIA

    フレイムLEDパーティースピーカー

    CICONIA
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
    仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8”ブラック電圧(V)100(50/60Hz)最大出力(W)120連続使用時間(時間)約2(使用環境による)周波数特性55Hz~18kHzバッテリー鉛蓄電池12V/7AS/N比≧70dB充電時間(時間)約4周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
  • チコニア bluetooth LEDサウンドバー CICONIA

    チコニア bluetooth LEDサウンドバー

    CICONIA
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
    用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)60×420×57本体質量(g)745連続使用時間(時間)5(使用環境による)充電時間(時間)7バッテリー容量(mAh)5000BluetoothVer5.1
  • チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー CICONIA

    チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー

    CICONIA
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
    用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)65×357×65本体質量(g)590連続使用時間(時間)4(使用環境による)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1800BluetoothVer5.0
  • チコニア bluetooth全身発光スピーカー CICONIA

    チコニア bluetooth全身発光スピーカー

    CICONIA
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
    用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1ブラック最大出力(W)20本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0
  • レコードプレーヤーTE-1907用 サファイヤ替え針 1P CICONIA

    レコードプレーヤーTE-1907用 サファイヤ替え針 1P

    CICONIA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TE-1907
  • リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIA

    リチャージャブルレコードプレーヤー

    CICONIA
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
    仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター質量(kg)約2.5ウッドブラウン出力DC5V 1Aモーター(レコードプレーヤー部)DCモーター定格出力(W)【スピーカー部】5W×2入力AC100V 50/60Hzバッテリー3.7V 2000mAh入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式接続台数【Bluetooth部】(同時)1台Bluetooth【バージョン】5プロファイル【Bluetooth部】A2DP周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108容量(GB)【USB・microSD部】32まで
  • チコニア ワイヤレスTVスピーカー CICONIA

    チコニア ワイヤレスTVスピーカー

    CICONIA
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    聞こえにくかったTV等の音声を、ワイヤレス送信により手元で聴けます(約30mまで離れて使用可)。
    用途光デジタルケーブル付属でTVと送信機を簡単接続、クリアな音声を楽しめます。本体は充電式でACアダプター2個付属、送信機用と本体用それぞれに使用できます。仕様ラジオワイドFMセット内容スピーカー本体×1、充電台×1、ステレオミニプラグケーブル×1、RCAケーブル×1、光デジタルケーブル×1、ACアダプター×2最大出力(W)5本体寸法(mm)80×180×155本体質量(g)600連続使用時間(時間)8(音量50%時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.4入力端子本体:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)、充電台:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)/光デジタル端子充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000出力端子イヤホン端子(3.5mmステレオミニジャック)電波周波数(GHz)2.4通信距離(m)30
  • QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP

    QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上

    QNAP
    96,980税込106,678
    1台
    17日以内出荷
    QXG-25G2SF-CX6は、NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNICコントローラを装備、PCIe Gen4 (Gen3/ Gen2と下位互換)に対応し、最大25 Gbpsの転送速度を実現します。ポートトランキングを使って複数のポートを束ねることで最大50GbEを実現し、ファイル共有や集中的なデータ転送を高速化できます。SR-IOV対応のQXG-25G2SF-CX6は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。
    仕様●IEEE規格:IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet25/50 Ethernet Consortium 25G and 50G supporting all FEC modesIEEE 802.3by 25G supporting all FEC modesIEEE 802.3ad, 802.1AX Link AggregationIEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (supports only ”Fast-Wake” mode)IEEE 802.3ap based auto-negotiation and KR startupIEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags and priorityIEEE 802.1Qaz (ETS)●iSER:対応●PCIeおよびレーン:PCIe Gen4×8●RDMA over Converged Ethernet (RoCE)、Zero Touch RoCE (ZTR):対応●SR-IOV:対応●VLAN インサーション/ストリッピング:対応ポート数2 x SFP28ブラケットロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属ケーブルCAB-DAC30M-SFP28,CAB-DAC15M-SFP28,TRX-25GSFP28-SRコネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)25/10コントローラNVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx