CIR415A-01とNFS-BL1のセット
Bluetooth® 5.0をサポート
様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72
規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)1
対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降
対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card
保存温度(℃)-20~65
機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary
消費電流(mA)<500(動作時)
読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)
動作湿度(%)最高85(結露無き事)
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)500000
コネクタタイプType C
通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
対応メディアICカード
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
サークルの非接触式リーダー専用の電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドです。 電子車検証はICタグ付きの紙です。この専用スタンドは、ICタグを正確かつ簡単に読み書きするための理想的なソリューションを提供します。
付属品1×リーダースタンド、1×アダプタ (CIR415A のみ)
材質ABS
色Black
質量(g)72(±1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×136
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード