「citizen 時計」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ リズムカレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプリズム(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計電池寿命約3年カレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
オフィス電波掛け時計 シチズンオフィス電波掛け時計シチズン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)350仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計
強化防滴・防塵型 オフィスクオーツ掛け時計 シチズン強化防滴・防塵型 オフィスクオーツ掛け時計シチズン
8,998税込9,898
1個
取扱停止中
強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能強化防滴防塵型・ステップ秒針シルバー寸法(Φ×mm)320×39材質金属(鉄)枠、風防:ガラス質量(g)900種類掛け時計表示方式アナログ使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年色番50
オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズンオフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラスシチズン(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー寸法(Φ×mm)500×53仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計連続秒針
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプシチズン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計
壁掛け時計 カシオ計算機壁掛け時計カシオ計算機(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計表示方式アナログ使用電池単3形アルカリ乾電池×1材質(フレーム)プラ塗装仕上げシルバー直径(Φmm)350質量(g)890精度平均月差±20秒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44電池寿命約1年連続秒針○(スムーズ秒針)
電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付 リズム電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付リズム(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
デジタル電子音目覚まし電波時計 標準電波を受信して日時を自動修正。 熱中症の危険性を4段階で表示します。 2つのアラーム時刻を設定できます。
機能温湿度計付(LCD表示)電波めざまし時計、電子音アラーム付、Wアラーム機能付(2つの時刻にアラーム時刻を設定できます)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、温度表示付(-9.9~+50℃)、湿度表示付(20~95%)、環境目安表示機能付 熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であること「警告音やLEDの点滅」・「注意項目」でお知らせします。、注意報モニター付 ※「警告音」と「光」は”注意”レベルの段階では作動しない設定となっています。 ※「注意項目」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用ください。、音&光/光/OFFの3点切換式付属品電池×2個、保証書、取扱説明書質量(g)290本体寸法(mm)117×173×57表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計アラーム温度計12/24表示切替
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計シチズン
87,980税込96,778
1台
当日出荷
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
電波デジタル時計 ソーラー電源タイプ リズム電波デジタル時計 ソーラー電源タイプリズム(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
7日以内出荷
シースルー液晶デジタル
機能電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95℃)、シースルー液晶シルバーメタリック質量(g)250本体寸法(mm)101×160×55表示方式デジタル使用電池単3アルカリ乾電池×3個湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計
カレンダー・温湿度計付き電波掛け置き時計 リズムカレンダー・温湿度計付き電波掛け置き時計リズム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
カレンダー・温湿度計付き電波置き掛け時計です。ブラウンのカラーがシックな雰囲気に合う商品です。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品単3マンガン乾電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)157×240×40濃茶(ブラウン)質量(g)430種類掛け・置き時計本体寸法(mm)157×240×40表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替
PYXIS デジタル目覚まし時計 セイコー(SEIKO)PYXIS デジタル目覚まし時計セイコー(SEIKO)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)90×105×42質量(g)165表示方式デジタル機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりませんRoHS指令(10物質対応)対応カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオートアラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ
大型液晶電波掛置兼用時計 セイコー(SEIKO)大型液晶電波掛置兼用時計セイコー(SEIKO)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
大型液晶に六曜表示がついた便利なモデル。 くっきり見やすい高コントラスト液晶でオフィスに好適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき(掛置兼用)・電池切れ予告機能(液晶)・石膏ボード用掛金具つき・六曜表示トラスコ品番820-2560材質プラスチック枠( 銀色メタリック塗装 )・前面:ガラス寸法(mm)250×385×26(置いた状態)242×385×103)質量(kg)1電源単3(アルカリ)×3表示方式デジタル湿度計電池寿命約1年カレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
電波インテリア掛時計 8MY544 シチズン電波インテリア掛時計 8MY544シチズン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
上品なデザインの電波時計です。 エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。 すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付白パール色(白)寸法(mm)305×305×45材質プラスチック枠/ガラス質量(g)780表示方式アナログ色番03電波時計連続秒針夜間秒針停止
大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密)大型電波掛時計 ウェーブ420MAG(ノア精密)(47件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止直径(Φmm)420付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45電池単三形×1
電波掛時計 スタンダード モノタロウ電波掛時計 スタンダードモノタロウ(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年取扱説明書(3.3MB)
電波掛時計 カシオ計算機電波掛時計カシオ計算機(83件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能材質ケース:樹脂、風防:ガラスパールホワイト直径(Φmm)268質量(g)630寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き電池寿命約1年
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビシチズン(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
防雨タイプ ストップウォッチ シチズン防雨タイプ ストップウォッチシチズン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
電波木枠掛時計 8MY535 シチズン電波木枠掛時計 8MY535シチズン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
茶色半艶仕上(ベージュ)寸法(Φ×mm)320×53.6材質木枠(シナ無垢材)/ガラス質量(g)860表示方式アナログ色番06電波時計
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)20~85トラスコ品番492-2212材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス質量(kg)1.3直径(Φmm)350寸法(Φ×mm)350×52電池単3(アルカリ)×6電池寿命約1年カレンダー付き
防水型電波掛け時計 シチズン防水型電波掛け時計シチズン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能直径(Φmm)320材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ シチズンオフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプシチズン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)380付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計シチズン
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス寸法(mm)90×123×46質量(g)170表示方式デジタル使用電池単3(マンガン)×2カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ライト機能
オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズンオフィス高感度大型電波掛け時計シチズン(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ直径(Φmm)550トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1シルバー種類掛け時計機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計
船舶時計 クオーツ3針 シチズン船舶時計 クオーツ3針シチズン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
曜日・日付つき腕時計 シチズンQ&Q曜日・日付つき腕時計シチズンQ&Q(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き日付表示防水
日付つき腕時計 シチズンQ&Q日付つき腕時計シチズンQ&Q
1,498税込1,648
1本
予約販売
材質(バンド)合成皮革材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き日付表示防水
日付つき腕時計 シチズンQ&Q日付つき腕時計シチズンQ&Q(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類腕時計表示方式アナログカレンダー付き日付表示防水
腕時計 海外モデル クロノグラフ セイコー(SEIKO)腕時計 海外モデル クロノグラフセイコー(SEIKO)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様日付表示、クロノグラフ、スモールセコンド付属品保証書、BOX表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス駆動方式クォーツ材質(バンド)ステンレス
スポーツモデル腕時計 シチズンQ&Qスポーツモデル腕時計シチズンQ&Q(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
機能逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)ポリウレタン防水夜光(蓄光)
日付つき腕時計 シチズンQ&Q日付つき腕時計シチズンQ&Q(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
機能蓄光付き針材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き材質(バンド)合成皮革日付表示防水夜光(蓄光)
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
選べる表示色70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載
付属品専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)73×222×44温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示スヌーズ12/24表示切替
目ざまし時計 セイコータイムクリエーション目ざまし時計セイコータイムクリエーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
表示方式アナログアラーム連続秒針スヌーズ夜光(蓄光)ライト機能
ソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATE シチズンQ&Qソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATEシチズンQ&Q(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。 自然エネルギー 太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。 (エコマーク認定番号06 134 014) あかり発電「SOLARMATE」 「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。 「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。 フル充電後の18ヶ月電池持続できます。 アラーム 音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。 10気圧防水性能 水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]駆動方式ソーラー電源受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示カレンダー付きアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)
4,498税込4,948
1個
予約販売
寸法(mm)82×206×51木目質量(g)370表示方式デジタル機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶)電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています)湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH)アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)温度計精度:±2℃(0℃~40℃)スヌーズライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
ポケットウォッチ シチズンQ&QポケットウォッチシチズンQ&Q
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質チェーン/真鍮(銀色メッキ)、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ電池寿命約3年表示方式アナログ
シチズン スタンダード電波掛け時計 シチズンシチズン スタンダード電波掛け時計シチズン
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
コチコチ音の気にならない連続秒針
材質プラスチック配色:茶色質量(g)830タイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ寸法(Φ×mm)Φ320×49使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年電波時計
スポーツモデル腕時計 シチズンQ&Qスポーツモデル腕時計シチズンQ&Q(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)ポリウレタン防水
曜日・日付つき腕時計 シチズンQ&Q曜日・日付つき腕時計シチズンQ&Q
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
種類腕時計電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら