12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)


CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60Z SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60AZ SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60AZ) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z) SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-60TZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)60 作動方式(T) 単動引込み 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 揺動受け金具(-) 金具なし
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-60SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)60 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • cj2b16-60