カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(468)
  • メカニカル部品(38)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(1)

「cj2f」の検索結果

関連キーワード
526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2F6) SMCCJ Series(CJ2F6)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ Series(CJ2F10) SMCCJ Series(CJ2F10)SMC
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2F16) SMCCJ Series(CJ2F16)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~)SMC
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F16SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F6SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F10 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F10SMC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F16 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F16SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F6SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F10 SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F10SMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F16SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)6ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)37ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-ZシリーズSMC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z Series SMCCJ2-Z SeriesSMC
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
適合シリンダストローク2:シリンダストローク2なし、デュアルストロークマーク:デュアルストロークマークなしストローク(mm)75取付支持形式ロッド側フランジ形スイッチオートスイッチなしヘッドカバーのポート位置軸方向チューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号ラバークッション
21-C SMC21-CSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
I Series(IDF-KTCJ) SMCI Series(IDF-KTCJ)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
CJ Series(CJP2F6) SMCCJ Series(CJP2F6)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)5
10 Series(10-CJ2) SMC10 Series(10-CJ2)SMC
4,298税込4,728
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ボ-ド,フ-トレスト 1CJ-F7481-02 YAMAHA(ヤマハ)ボ-ド,フ-トレスト 1CJ-F7481-02YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
パツド,キヤリパ 2 1CJ-F5811-00 YAMAHA(ヤマハ)パツド,キヤリパ 2 1CJ-F5811-00YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
11 Series(11-CJ2) SMC11 Series(11-CJ2)SMC
4,498税込4,948
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-2~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-7~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-7~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-17~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-17~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-13~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-13~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-15-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-15-~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...