カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 溶接用品(8)
  • 介護用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cjt」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノルディックポール ブルー キザキノルディックポール ブルーキザキ
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
3点支持で倒れず自立するポール。大型の接地面で安心感アップ
材質アルミブルー寸法(cm)85~120適応身長(cm)135~190
液晶保護フィルム JENESIS 10.1インチタブレット型PC JT10-81B 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム JENESIS 10.1インチタブレット型PC JT10-81B 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JENESIS 10.1インチタブレット型PC JT10-81B取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
イージーキュービックタップ ノーブランドイージーキュービックタップノーブランド
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ GBBNCメス-スクリュー端子台変換コネクタGB
259税込285
1個
3日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
液晶保護フィルム JENESIS 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム JENESIS 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種JENESIS 10.1インチタブレット型PC JT10-81B取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
果汁絞り機 カジュッタ カジュッタ果汁絞り機 カジュッタカジュッタ
247,900税込272,690
1個
4日以内出荷
カジュッタは、グレープフルーツをそのまま器にしフレッシュ果汁を美味しく楽しめる果汁絞り機です。ビーチ、ホテル、バー、屋外フェス、テーマパーク、ゴルフ場、スポーツジム、カフェ、レストラン、サービスエリア、ケータリングなどその楽しさは、様々なシーンで広がります。
材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂/刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)電源:1.8サイズ(mm)210×297×H535
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUITモジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT
44,980税込49,478
1箱(10個)
19日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
液晶保護フィルム JENESIS 10.1インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム JENESIS 10.1インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JENESIS 10.1インチタブレット型PC JT10-90取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
サニタリー車いす JTN-1 CJ01042 ヘザーブルー ミキサニタリー車いす JTN-1 CJ01042 ヘザーブルーミキ
99,980税込99,980非課税商品
1台
7日以内出荷
サニタリー車いす JTN-2 CJ01043 ヘザーグレー ミキサニタリー車いす JTN-2 CJ01043 ヘザーグレーミキ
99,980税込99,980非課税商品
1台
7日以内出荷
サニタリー車いす JTN-1 CJ01041 ヘザーグレー ミキサニタリー車いす JTN-1 CJ01041 ヘザーグレーミキ
99,980税込99,980非課税商品
1台
7日以内出荷
サニタリー車いす JTN-2 CJ01044 ヘザーブルー ミキサニタリー車いす JTN-2 CJ01044 ヘザーブルーミキ
99,980税込99,980非課税商品
1台
7日以内出荷
ノルディックポール/レッド/- キザキノルディックポール/レッド/-キザキ
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
レッド
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレーPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174グレーアズワン品番67-6604-94
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー PANASONIC JT-H700DP-10 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
PANASONIC/パナソニック JT-H700DP-10 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合JT-H200PR、JT-H200PR-30、JT-H200PR-60、JT-H240PR-10 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500サービス分類リサイクル・リビルト
同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 TwinaxコネクタSAMTEC
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12
スリーブホルダー JTCスリーブホルダーJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTCJP3用
危険物の類別非危険物
バンド JTCバンドJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTCJP2・JTCJP3用
危険物の類別非危険物
キャスター4個 1台分セット JTCキャスター4個 1台分セットJTC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
幅(mm)【キャスター】小:25、大:27キャスター径(Φmm)小:75、大:121危険物の類別非危険物
レギュレーターASSY JTCレギュレーターASSYJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
危険物の類別非危険物
パイプASSY JTCパイプASSYJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
全長(mm)730パイプ径(Φmm)23危険物の類別非危険物
ホースASSY JTCホースASSYJTC
3,898税込4,288
1個
予約販売
JTC2018CJ用
外径(mm)ホース:24危険物の類別非危険物
受皿のみ JTC受皿のみJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
危険物の類別非危険物
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
メーター(ラム付き) JTCメーター(ラム付き)JTC
29,980税込32,978
1個
当日出荷
JTC5120MJ・JTC10003CJ用
充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計仕上り重視の高品質超硬チップ採用木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用 タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコアルミ用タジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断穴径(Φmm)20適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E RJ45モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用(1件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。材質ポリカーボネート透明
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.6
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・青)PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
規格Cat.6
カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)PANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1式(10個)
8日以内出荷
カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
規格Cat.5e
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6LAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ6
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYLPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVLPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRDPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGORPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら