カテゴリ
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(22)
- オフィス家具(16)
- 切削工具(13)
- 物流用品(11)
- 機構部品(11)
- 作業工具(8)
- バイク部品(7)
- 農業機械(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建築金物(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(14)
- サカエ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- エスコ(8)
- イスカル(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 永田製作所(5)
- FCT - A MOLEX COMPANY(5)
- サンワサプライ(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- コミネ(4)
- TRACO POWER(4)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 弘益(3)
- イトーキ(3)
- タケコシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ck-12」の検索結果

【修理】10.8V コードレスボードカッタ(HiKOKI(旧日立工機))CK12DA LS(修理)
修理¥28,980税込¥31,8781台10日以内出荷種類ボードカッタ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ
オーム電機(10件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。 売れ筋のラインナップを幅広くカバー。 純正品と全く同じ使用方法で使えます。 剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。 (純正品にはスリットなし)タイプ普通粘着
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から3日以内出荷穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)
未来工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
ステンレス鋼製 ハンガーフック
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
LBC-725用 ナイロンブレード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥649税込¥7141セット(10個)欠品中充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
抗菌ステンレス 蓋付ミニ三角コーナー(シュリンク)
タケコシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。用途生ゴミの処分に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120材質(脚)合成ゴム
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,400税込¥2,6401セット当日出荷QWC-121、QWC-122のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
コンクリート釘 (亜鉛メッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(65本)ほか当日出荷熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
クランピングキット
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応
ローデウス(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(10枚)当日出荷【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スクラブ ミドルインディゴ×インディゴ CK704-12シリーズ
フォーク¥7,698税込¥8,4681枚5日以内出荷肩周りにゆとりがあり腕を動かしやすい設計です。脇のポケットはなくしたくない小物類を入れても落ちにくい安心仕様。左肩に携帯電話のストラップを結びつけられるループ付きなので首にストラップをかけずに携帯電話を持ち運びできます。施術時に邪魔にならない様に通常よりも下側にポケットが付いています。色ミドルインディゴ×インディゴ
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ラベルシール A4 プリンタ兼用 12面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート
エレコム¥439税込¥4831個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 宛名用や商品表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベル、商品表示などに適したサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数120枚 ※12面×10シート
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。