カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(6)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- イスカル(4)
- コミネ(4)
- 永田製作所(4)
- KANON(中村製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- オーム電機(2)
- ハリケーン(2)
- 槌屋ヤック(2)
- CKワールドワイド社(2)
- ケーエム精密(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ABC商会(1)
- マール社(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- 栃木屋(1)
- ホーケン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ck-17」の検索結果

差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)
サン電子¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
クイック1 3KG缶
ABC商会¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から11日以内出荷2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
ケブラー手首ガード
ホーケン¥5,598税込¥6,1581パック(10双)4日以内出荷耐切創に優れたアラミド100%の手首ガード。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。材質アラミド繊維サイズ17cm全長(cm)17特性耐切創
かぽっとハンドルカバー Lattice シフォンミント S
槌屋ヤック¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 ソフトな握り心地のモケットタイプ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。材質PVC・PU・エラストマー色シフォンミント×ホワイト適合ハンドル径(Φmm)365~379
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
かぽっとハンドルカバー Lattice ガトーブラウン S
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 ソフトな握り心地のモケットタイプ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。材質PVC・PU・エラストマー色ガトーブラウン×ホワイト適合ハンドル径(Φmm)365~379
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥45,980~税込¥50,578~1袋(25個)当日出荷から62日以内出荷・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
シングル取替用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷後付専用偏心管付用途キッチン用仕様節水水栓寸法H(mm)150寸法D(mm)285寸法W(mm)183JIS規格JIS B 2061
キャッチバー改 イカギャフ スーパーマイクロ
テイルウォーク¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷仕舞33cmで4mオーバー。キャッチバー改シリーズのコンパクトイカギャフランディングシャフトの不朽の名作「キャッチバー改」シリーズに、待望のコンパクトイカギャフ(仕舞寸法33cm)が登場。クラス最高峰の素材感や張りの良さはそのまま踏襲し、先端に強靭な6本針フックをセット。グリップは滑りにくいサテン加工、さらに小移動に便利なカラビナやネオプレーンカバーを標準搭載するなど、細部までこだわり抜いた仕様に仕上げた。最大径(Φ)40仕舞(cm)33先径(mm)7.1
覗き見防止 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 17-ck1000 シリーズ 2022年版 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP OMEN by HP 17-ck1000 シリーズ 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター HP OMEN by HP 17-ck0000 シリーズ 2022年版 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP OMEN by HP 17-ck0000 シリーズ 2022年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17
FSA¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボン色ニュートラル質量(g)670タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
LED電球 PS形 E17 2W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
LED電球 PS形 E17 2W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状クリック対応水栓小流量吐水/節湯B1
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2800ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能手元ストップ、熱帯防止JIS規格JIS B 2061ハンドル形状クリック使用地区寒冷地対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済
LONG¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。